Niezawodne i sprawdzone obudowy ERP
Obudowy wnętrzowe podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, biurach, szkołach i budownictwie przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP40 ) i II klasy ochronności.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    001101200
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    ERP12-1
  • Klasa ochronności:
  • II klasa ochronności - Obudowy o klasie ochronności II posiadają wzmocnioną lub podwójną izolację. Nie mają połączenia z przewodem ochronnym.
    II
  • Sposób montażu:
  • podtynkowa
  • Prąd znamionowy [A]:
  • Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
    63
  • Napięcie znamionowe [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    400
  • Stopień ochrony IP:
  • Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.
    IP40
  • Odporność mechaniczna IK:
  • Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi.
    IK08
  • Ilość modułów (w sumie/w rzędzie):
  • 12/12
  • Rozmiar ramki (ilość rzędów):
  • 1
  • Drzwi (materiał, kolor):
  • Metalowe, białe (RAL9016)
  • Obudowa (material, kolor):
  • Tworzywo, biała
  • Ilość zacisków PE/N:
  • 11/11
  • Zakres temperatur pracy [°C]:
  • -25 do +60
  • Test rozżarzonym drutem [°C]:
  • Odporność ogniowa i zastosowanie obudów:

    650°C – obudowy do montażu w ścianach murowanych np. ceglanych lub betonowych
    650
    left box

    Zdjęcie produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Nowoczesne wzornictwo zapewnia obudowom estetyczny wygląd.
    • Obudowy standardowo wyposażone w szyny N, PE, szyny TH i maskownice.
    • Dzięki symetrycznej ramce z drzwiami w prosty sposób możemy zmienić kierunek otwierania drzwi lewo/prawo.
    • Obudowy lakierowane farbą proszkową w kolorze białym RAL9016 bez struktury.
    • Standardowo obudowy wyposażone w obrotowy zatrzask ELP.
    • W celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem istnieje możliwość zastosowania zamka z kluczem ELK-ERP (001101279).
    • Głębokość 120 mm (ERP12-1 001101200 - 110mm) zapewnia komfortową przestrzeń do prowadzenia przewodów, także pod szyną montażową TH35.
    • Dostępna płyta montażowa (ERPxx-PM) umożliwiająca montaż kompaktowych wyłączników i rozłączników mocy z serii EB2S160/ED2S160.
    • Dostępne akcesoria dodatkowe, zamek z kluczem (ELK-ERP), dodatkowe szyny N (ERP-N) i PE (ERP-PE), zapasowa ramka z drzwiami (RZD), maskownice (RP-MAS).
    • Obudowy dostępne w wykonaniu elektrycznym i MEDIA (część elektryczna + część teletechniczna).
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej