Niezawodne i sprawdzone obudowy natynkowe 4XN160
Systemowe obudowy natynkowe 4XN160 z serii SOLID GSX dostępne w dwóch standardowych szerokościach (550 mm, 800 mm) i głębokości 160 mm. Obudowy posiadają możliwość wyposażenia w płyty montażowe, wkłady montażowe z aparaturą. Obudowy można przymocować do ściany wykorzystując dedykowane otwory w tylnej części obudowy lub przeznaczone do tego celu uchwyty UCH-2 (001101715). Obudowy występują w wersji natynkowej 4XN160 o stopniu ochrony IP41 (IP42, IP44) i głębokości 160 mm oraz podtynkowej 4XP160 o stopniu ochrony IP42 (IP44) i głębokości kasety 160 mm.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    001101408
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    4XN160 3-6
  • Klasa ochronności:
  • I klasa ochronności ⏚ - Wszystkie elektrycznie przewodzące części obudowy są połączone z systemem ochronnm stałej instalacji uziemienia.
    I
  • Stopień ochrony IP:
  • Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.
    Standardowo, bez dodatkowego uszczelnienia, obudowy 4XN160 posiadają stopień ochrony IP41. Uszczelnienie ściany tylnej i drzwi obudów natynkowych odbywa się poprzez przyklejenie uszczelki SEAL-G9 (001101608).

    Obudowy natynkowe 4XN160:
    - bez uszczelek IP41
    - z uszczelką ściany tylnej IP42
    - z uszczelką ściany tylnej i drzwi IP44
    IP41/IP42/IP44
  • Odporność mechaniczna IK:
  • Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi.
    IK10
  • Ilość modułów (w sumie/w rzędzie):
  • 216/36
  • Sposób montażu:
  • natynkowa
  • Wysokość obudowy [mm]:
  • Wysokość zewnętrzna obudowy podana w milimetrach.
    950
  • Szerokość obudowy [mm]:
  • Szerokość zewnętrzna obudowy podana w milimetrach.
    800
  • Głębokość obudowy [mm]:
  • Głębokość zewnętrzna obudowy podana w milimetrach.
    160
  • Zakres temperatur pracy [°C]:
  • -5 do 40
  • Zastosowanie:
  • Obudowy w wykonaniu standardowym przeznaczone są do stosowaniu wewnątrz pomieszczeń.
    Obudowy wnętrzowe
  • Kolor:
  • RAL 7035
  • Zgodność z dyrektywą:
  • Dyrektywa UE ograniczająca stosowanie materiałów niebezpiecznych.
    RoHs
  • Produkt systemowy:
  • Obudowy 4XN160 można wyposażyć w elementy systemu SOLID GSX takie jak, dodatkowe wsporniki boczne, dedykowane płyty montażowe, szyny TH35, maskownice i inne.
    SOLID GSX
    left box

    Zdjęcie produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Standardowo, bez dodatkowego uszczelnienia, obudowy 4XN160 posiadają stopień ochrony IP41. Uszczelnienie ściany tylnej i drzwi obudów natynkowych odbywa się poprzez przyklejenie uszczelki SEAL-G9 (001101608).
      Obudowy natynkowe 4XN160:
      - bez uszczelek IP41
      - z uszczelką ściany tylnej IP42
      - z uszczelką ściany tylnej i drzwi IP44.
    • Drzwi obudowy wyposażone są w standardzie w dwa zamki patentowe (LK-1333-M22 RAL7035) o kodzie klucza 1333 w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). W ofercie dostępne również zamki z wkładką dwupiórkową (3 i 5 mm), kwadratową oraz trójkątną.
    • W obudowie od góry standardowo zainstalowane są przepusty kablowe membranowe EH-TKC-36 (001101711), natomiast od dołu w otworach zainstalowane są zaślepki plastikowe.
    • Ściana tylna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, mocowana przy pomocy blachowkrętów. Odkręcenie tylnej ściany umożliwia oprzewodowanie aparatów z już włożonym wkładem do obudowy.
    • Zastosowanie specjalnych zawiasów umożliwia montaż drzwi bez użycia narzędzi. Drzwi można przekładać lewo/prawo.
    • Obudowy metalowe 4XN160/4XP160 zapewniają ciągłość połączeń elektrycznych obwodu ochronnego poprzez przewodzące części konstrukcyjne obudowy. Dodatkowo w ramce wewnętrznej obudowy umieszczono przygrzane nakrętki M6 (8 szt.), które służą jednocześnie do mocowania wspornika pionowego (WP-A/WP-U) oraz do przyłączenia przewodu ochronnego.
    • Montaż bezpośredni do ściany uniemożliwia demontaż obudowy bez otwierania drzwi. Montaż na uchwytach UCH-2 (001101715) ułatwia zawieszenie obudowy.
    • Wyjmowane wkłady montażowe umożliwiają prosty montaż i demontaż całych wkładów z aparaturą i okablowaniem w obudowach.
    • W ofercie znajdują się osłony pełne, osłony uniwersalne z wypełnieniem z tworzywa, osłony z wycięciem pod aparaturę modułową 45 mm, oraz osłony dedykowane pod aparaturę produkcji ETI. Do osłon pod aparaturę produkcji ETI przewidziano dedykowane płyty montażowe.
    • Obudowy dostępne zarówno w wersji natynkowej (4XN160 x-x) jak i podtynkowej (4XP160 x-x).
    left box

    Zobacz możliwości systemu SOLID GSX

    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    Typoszereg i sposób oznaczania obudów 4XN160/4XP160

    left box

    SOLID GSX - różne obudowy, wspólne akcesoria

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej