- Standardowo, bez dodatkowego uszczelnienia, obudowy 4XP160 posiadają stopień ochrony IP42. Uszczelnienie drzwi obudów natynkowych odbywa się poprzez przyklejenie uszczelki SEAL-G9 (001101608). 
 Obudowy podtynkowe 4XP160:
 - bez uszczelki drzwi IP42,
 - z uszczelką drzwi IP44. Dla uzyskania pożądanej szczelności należy uszczelnić między ramką a ścianą silikonem montażowym.
- Drzwi obudowy wyposażone są w standardzie w dwa zamki patentowe (LK-1333-M22 RAL7035) o kodzie klucza 1333 w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). W ofercie dostępne również zamki z wkładką dwupiórkową (3 i 5 mm), kwadratową oraz trójkątną.
- Kaseta posiada osłabienia do wycięcia otworów, przez które wprowadzane są kable i przewody.
- Mocowanie ramki odbywa się przy pomocy śrub, gdzie możliwa jest regulacja ok. 15 mm. Istnieje możliwość kilkuprocentowego odchylenia ramki od płaszczyzny ściany tylnej kasety, aby zniwelować niedokładności montażowe przy obsadzaniu kasety.
- Zastosowanie specjalnych zawiasów umożliwia montaż drzwi bez użycia narzędzi. Drzwi można przekładać lewo/prawo.
- Obudowy metalowe 4XN160/4XP160 zapewniają ciągłość połączeń elektrycznych obwodu ochronnego poprzez przewodzące części konstrukcyjne obudowy. Dodatkowo w ramce wewnętrznej obudowy umieszczono przygrzane nakrętki M6 (8 szt.), które służą jednocześnie do mocowania wspornika pionowego (WP-A/WP-U) oraz do przyłączenia przewodu ochronnego. 
- Kaseta posiada otwory do zamocowania we wnęce. Śruby M6x40 dostarczane w komplecie z obudową służą wyłącznie do pozycjonowania kasety. Mocowanie na stałe odbywa się przy pomocy kołków rozporowych (w kasecie otwory 9 mm i fasolki 6 mm) oraz  pianki montażowej (dodatkowe otwory do wprowadzenia pianki).
- Wyjmowane wkłady montażowe umożliwiają prosty montaż i demontaż całych wkładów z aparaturą i okablowaniem w obudowach.
- W ofercie znajdują się osłony pełne, osłony uniwersalne z wypełnieniem z tworzywa, osłony z wycięciem pod aparaturę modułową 45 mm, oraz osłony dedykowane pod aparaturę produkcji ETI. Do osłon pod aparaturę produkcji ETI przewidziano dedykowane płyty montażowe.
- Obudowy dostępne zarówno w wersji podtynkowej (4XP160 x-x) jak i natynkowej (4XN160 x-x).