Numer katalogowy:
Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
002061261
Symbol artykułu:
Typ produktu określony przez producenta.
EFI6-P2 A 25/0.03
Nazwa klasy:
Wyłącznik różnicowoprądowy służy do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym na skutek bezpośredniego lub pośredniego dotyku z częściami pod napięciem, jak również do ochrony urządzeń przed ewentualnym zagrożeniem pożarowym z powodu uszkodzenia izolacji.
Wyłącznik różnicowoprądowy
Znamionowy prąd różnicowy (mA):
30
Prąd znamionowy (A):
Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
25
Typ:
- Typ AC - wrażliwy na przemienny prąd różnicowy.
- Typ A - wrażliwy na prądy różnicowe przemienne i pulsujące prądy DC.
- Typ A S - wrażliwy na prądy różnicowe przemienne i pulsujące prądy DC, o gwarantowanym czasie przetrzymywania co najmniej 40 ms; zapewniajace wybiorczość działania z wyłacznikami bezzwłocznymi bądź krotkozwłocznymi.
- Typ A G/KV - wrażliwy na prądy różnicowe przemienne i pulsujące prądy DC, o gwarantowanym czasie przetrzymywania co najmniej 10 ms; nadajace sie do obwodow odbiorczych o dużym przejściowym pradzie rożnicowym.
- Typ F - Wyłączniki typu F są wyłącznikami typu A o rozszerzonej zdolności detekcji prądów różnicowych. Wykrywają poprawnie składową stałą o wartości do 10 mA (typ A 6 mA). Dodatkowo mają zdolność detekcji prądu różnicowego odkształconego zawierającego wyższe harmoniczne.
- Typ B - wrażliwy na prądy różnicowe przemienne, pulsujące i wygładzone prądy DC. Wartości zadziałania do 1 kHz.
- Typ B+ - wrażliwy na prądy różnicowe przemienne, pulsujące i wygładzone prądy DC. Wartości zadziałania do 20 kHz i niższe niż 420 mA.
- Typ eV - Wyłączniki różnicowoprądowe serii EV są wyposażone w aktywną funkcję zależną od napięcia sieciowego do wykrywania łagodnych prądów różnicowych DC o progu zadziałania wynoszącym 6 mA. Zapobiega to ewentualnemu wstępnemu namagnesowaniu wyłącznika różnicowoprądowego typu A z powodu łagodnego prądu różnicowego DC, dzięki czemu wyłącznik ten może nadal pełnić swoją funkcję ochronną. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z normą DIN VDE 0100-722. Wyłączniki RCCB w wykonaniu EV nie mogą być stosowane zamiast wyłączników różnicowoprądowych typu B lub B+.
A
Warunkowa odporność zwarciowa (kA):
Maksymalna warunkowa wartość prądu przetężeniowego przepływająca przez tory prądowe wyłacznika różnicowoprądowego przy dobezpieczeniu odpowiednią wkładką topikową o charakterystyce gG, występujący w przypadku zwarcia powstałego na skutek uszkodzenia lub niewłaściwego połączenia w obwodzie elektrycznym.
6
Napięcie znamionowe AC (V):
Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
230
Częstotliwość znamionowa (Hz):
Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.
50/60
Czas wyzwolenia:
bezzwłoczny
Temperatura otoczenia (°C):
Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.
-25 do 55
Ilość biegunów:
Wersja wykonania danego łącznika modułowego: dwu- i czterobiegunowe.
2
Przyłączalność przewodu (mm2):
Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiająca przyłączenie przewodu o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm2.
1 - 25
Stopień ochrony IP:
Stopień ochrony IP określa stopień ochrony lub szczelności obudowy urządzenia elektrycznego przed ingerencją ciał stałych, wody i pyłu, a także przed niezamierzonym dotknięciem urządzeń znajdujących się w obudowie. Klasyfikacja IP jest zgodna z normą EN 60529.
IP20
Funkcja:
Wyłącznik różnicowoprądowy, RCCB (ang. residual current circuit breaker)
RCCB