Czujnik ruchu Steinel IS 240 DUO Biały IP54 240° 12m 1000W Kod Produktu 602819
Korzyści z zastosowania czujnika IS 240 DUO w automatyce budynkowej
- Szeroki kąt detekcji 240° z dużym zasięgiem — Czujnik IS 240 DUO umożliwia skuteczne wykrywanie ruchu wokół budynków, bram, tarasów i podjazdów. Dzięki promieniowemu zasięgowi do 5 m i stycznemu do 12 m oferuje bardzo szerokie pokrycie obszaru monitorowania.
- Montaż na ścianie i narożnikach — idealny do elewacji — Dzięki kompaktowej konstrukcji i opcji montażu narożnikowego, urządzenie doskonale nadaje się do instalacji w miejscach wymagających kąta pokrycia większego niż 180°, jak naroża budynków.
- Oszczędność energii i komfort użytkowania — Czujnik automatycznie włącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Parametryzacja odbywa się przez potencjometry, a użytkownik może samodzielnie ustawić czas świecenia od 10 sekund do 15 minut oraz próg zmierzchu od 2 do 2000 Lux.
- Kompatybilność z oświetleniem LED i klasycznym — IS 240 DUO obsługuje różne źródła światła, w tym LED o mocy do 350 W, świetlówki (500 VA) i tradycyjne żarówki (do 1000 W). Dzięki temu można go elastycznie zastosować w różnych instalacjach.
- Odporność na warunki atmosferyczne — Klasa szczelności IP54, odporność na temperatury od -20°C do +50°C oraz solidna obudowa z tworzywa sztucznego zapewniają trwałość i niezawodne działanie na zewnątrz.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 240 DUO
- Czujnik ruchu PIR + czujnik światła
- Regulacja czasu i czułości zmierzchowej
- Możliwość maskowania poszczególnych segmentów detekcji
- Szerokie zastosowanie: elewacje, wejścia, tarasy, bramy, ogrody
- Montaż powierzchniowy na ścianie lub w narożniku
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu na podczerwień + czujnik światła
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień
- Kąt wykrywania: 240°
- Kąt rozwarcia: 180°
- Zasięg promieniowy: 5 m (52 m2)
- Zasięg styczny: 12 m (302 m2)
- Strefy przełączania: 276
- Ustawienia czasu: 10 s – 15 min
- Zakres zmierzchu: 2 – 2000 Lux
- Zasilanie: 230–240 V / 50–60 Hz
- Obciążalność przekaźnika:
- Żarówki: 1000 W
- LED < 2 W: 100 W
- LED 2–8 W: 175 W
- LED > 8 W: 350 W
- Świetlówki: 500 VA
- Połączenia systemowe: Master/Master
- Typ montażu: ścienny / narożny
- Wymiary: 100 × 60 × 90 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: biały (RAL 9010)
- Klasa ochrony: IP54
- Klasa ochronności: II
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Kod produktu: 602819
- EAN: 4007841602819
- Gwarancja: 3 lata