Czujnik ruchu Steinel IS 240 DUO Czarny IP54 240° 12m 1000W Kod Produktu 602710
Korzyści z zastosowania czujnika IS 240 DUO w automatyce budynkowej
- Bardzo szeroka strefa wykrywania — aż 240° — Czujnik IS 240 DUO oferuje ekstremalnie szeroki kąt detekcji, idealny do montażu na narożnikach elewacji. Sprawdza się doskonale przy oświetlaniu wejść do budynków, wokół domów, balkonów, tarasów czy parkingów.
- Zasięg wykrywania aż do 12 metrów — Dzięki precyzyjnemu systemowi detekcji ruchu na podczerwień, czujnik zapewnia skuteczne wykrywanie w promieniu do 12 m w zależności od ustawienia.
- Możliwość indywidualnego dopasowania strefy detekcji — W zestawie znajdują się osłony, które umożliwiają precyzyjne maskowanie wybranych sektorów detekcji — to idealne rozwiązanie, gdy konieczne jest wyłączenie fragmentu pola czujnika.
- Wysoka kompatybilność z oświetleniem LED i klasycznym — Urządzenie obsługuje obciążenia do 1000 W dla źródeł żarowych oraz do 350 W dla LED > 8 W. Kompatybilne także z świetlówkami i transformatorami elektronicznymi.
- Łatwa konfiguracja i niezawodność — Prosta parametryzacja za pomocą potencjometrów umożliwia ustawienie czasu działania (10 s – 15 min) oraz progu zmierzchu (2 – 2000 Lux). Obudowa IP54 i zakres pracy od -20°C do +50°C gwarantują niezawodne działanie przez cały rok.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 240 DUO
- Czujnik PIR + czujnik światła
- Bardzo szeroki kąt wykrywania — 240°
- Możliwość maskowania segmentów detekcji
- Montaż na ścianie (również narożnie)
- Do zastosowania na zewnątrz: wejścia, elewacje, garaże, tarasy
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu na podczerwień + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 240°
- Zasięg promieniowy: 5 m (52 m2)
- Zasięg styczny: 12 m (302 m2)
- Strefy przełączania: 276
- Czas działania: 10 s – 15 min
- Próg zmierzchu: 2 – 2000 Lux
- Zasilanie: 230–240 V / 50–60 Hz
- Obciążenie przekaźnikowe (rezystancyjne): 1000 W
- Obciążenie LED:
- < 2 W: 100 W
- 2–8 W: 175 W
- > 8 W: 350 W
- Świetlówki: do 5000 VA (w zależności od układu)
- Typ połączenia: Master/Master
- Połączenie przez: kabel
- Parametryzacja: potencjometry
- Zabezpieczenie przed podpełzaniem: tak
- Wysokość montażu: 1,8 – 4,0 m (optymalnie 2,0 m)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Wymiary: 100 × 60 × 90 mm
- Klasa szczelności: IP54
- Klasa ochronności: II
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Kod produktu: 602710
- EAN: 4007841602710
- Gwarancja: 3 lata