Czujnik ruchu Steinel IS 180-2 Biały IP54 180° 12m 1000W Kod Produktu 603212
Korzyści z zastosowania czujnika IS 180-2 w automatyce budynkowej
- Sprawdzony wybór do zastosowań wokół domu — Czujnik IS 180-2 to ulubiony model właścicieli domów. Idealnie sprawdza się na elewacjach, przy podjazdach, balkonach, wejściach oraz w ogrodach. Można go instalować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
- Szeroki kąt wykrywania 180° i zasięg do 12 m — Detekcja obejmuje obszar do 12 metrów wzdłuż ściany lub do 5 metrów w osi czołowej. Możliwość indywidualnej konfiguracji pola detekcji dzięki osłonom segmentów.
- Montaż narożny dzięki dedykowanemu uchwytowi — Czujnik może być instalowany także w narożnikach z użyciem uchwytu (dostępny jako akcesorium), co umożliwia optymalne pokrycie kątów elewacji.
- Intuicyjna regulacja czułości i czasu świecenia — Parametryzacja odbywa się za pomocą potencjometrów. Użytkownik może dostosować czas działania (5 s – 15 min) i próg zmierzchu (2 – 2000 lux), co przekłada się na większą oszczędność energii.
- Wytrzymałość i elegancki design — Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym (RAL 9010) jest odporna na warunki atmosferyczne (IP54) i promieniowanie UV. Zgodność z klasą ochronności II i możliwość pracy w temperaturach od -20°C do +50°C.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 180-2
- Czujnik PIR + czujnik światła
- Kąt wykrywania 180°, zasięg regulowany do 12 m
- Potencjometryczna regulacja progu zmierzchu i czasu działania
- Możliwość maskowania wybranych segmentów detekcji
- Montaż naścienny lub narożny (z akcesorium)
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu na podczerwień z czujnikiem światła
- Technologia detekcji: PIR
- Kąt wykrywania: 180°
- Zasięg detekcji: 5 m / 12 m (regulowany)
- Kąt rozwarcia: 90°
- Strefy przełączania: 144
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Wyjście przekaźnikowe: 1000 W (żarówki), 350 W (LED > 8 W)
- LED < 2 W: 100 W
- LED 2–8 W: 175 W
- Świetlówki: do 900 VA (z korekcją), 500 VA (bez korekcji)
- Czas działania: 5 s – 15 min
- Zakres zmierzchu: 2 – 2000 Lux
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Miejsce montażu: ściana, narożnik
- Wysokość montażu: 1,8 – 4 m (optymalna: 2 m)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Kolor: biały (RAL 9010)
- Wymiary: 56 × 76 × 120 mm
- Klasa ochrony: IP54
- Klasa ochronności: II
- Typ połączenia: Master/Master
- Połączenie: kabel
- Kod produktu: 603212
- EAN: 4007841603212
- Gwarancja: 3 lata