Czujnik ruchu Steinel IS 180-2 Czarny IP54 180° 12m 1000W Kod Produktu 603113
Korzyści z zastosowania czujnika IS 180-2 w automatyce budynkowej
- Uniwersalny czujnik ruchu do domu i otoczenia — Czujnik IS 180-2 został zaprojektowany do wszechstronnego zastosowania: dookoła budynku, na podjazdach, fasadach i balkonach. Idealny dla użytkowników indywidualnych oraz jako komponent automatyki domowej.
- Szeroki kąt wykrywania 180° i zasięg do 12 metrów — Dzięki możliwości ustawienia zasięgu na 12 m lub 5 m oraz kącie detekcji 180°, czujnik skutecznie nadzoruje duże powierzchnie wokół budynków.
- Opcjonalny montaż narożny i elastyczna konfiguracja — Kompatybilny z uchwytem narożnym (dostępny jako akcesorium), pozwala na montaż w narożnikach ścian. Dodatkowo, dzięki osłonom, można precyzyjnie dostosować strefę wykrywania do potrzeb użytkownika.
- Prosta obsługa i energooszczędność — Parametryzacja za pomocą potencjometrów pozwala ustawić czas działania w zakresie 5 s – 15 min oraz próg zmierzchu od 2 do 2000 Lux. Czujnik działa w trybie master/master i nie wymaga programowania.
- Trwała i odporna konstrukcja — Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (RAL 9005), klasa szczelności IP54, zakres pracy od -20°C do +50°C. Czujnik przystosowany do długotrwałej eksploatacji na zewnątrz.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 180-2
- Czujnik PIR z czujnikiem światła
- Możliwość montażu narożnego
- Regulacja zasięgu i kąta wykrywania za pomocą osłon
- Montaż powierzchniowy na ścianie
- Do zastosowań wokół domu: wejścia, podjazdy, ogrody, fasady
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu PIR + czujnik światła
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień
- Kąt wykrywania: 180°
- Kąt rozwarcia: 90°
- Zasięg promieniowy: 1,5 m – 3 m (4 m2 – 14 m2)
- Zasięg styczny: 5 m – 12 m (39 m2 – 226 m2)
- Strefy przełączania: 144
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Obciążenie przekaźnikowe:
- 1000 W (rezystancyjne)
- LED < 2 W: 100 W
- LED 2–8 W: 175 W
- LED > 8 W: 350 W
- Świetlówki: 500 VA (różne układy)
- Czas działania: 5 s – 15 min
- Zakres zmierzchu: 2 – 2000 Lux
- Wysokość montażu: 1,8 – 4,0 m (optymalna 2,0 m)
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Wymiary: 56 × 76 × 120 mm
- Miejsce montażu: ściana, narożnik
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Klasa ochrony: IP54
- Klasa ochronności: II
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Połączenie: master/master
- Kod produktu: 603113
- EAN: 4007841603113
- Gwarancja: 3 lata