Czujnik ruchu Steinel IS 2180-2 Biały IP54 180° 12m 1000W Kod Produktu 603816
Korzyści z zastosowania czujnika IS 2180-2 w automatyce budynkowej
- Profesjonalne rozwiązanie do nadzoru zewnętrznego — Czujnik IS 2180-2 to sprawdzona technologia Steinel dla zabezpieczenia frontów budynków, posesji, podjazdów i wejść do firm. Zapewnia pełny kąt detekcji 180° oraz zasięg wykrywania do 12 m stycznie i 3 m promieniowo.
- Montaż naścienny i narożny — Urządzenie może być zainstalowane na elewacjach oraz narożnikach budynków dzięki dodatkowym uchwytom (EAN 4007841085148). Nadaje się zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego.
- Wytrzymała i odporna obudowa — Wersja w kolorze białym (RAL 9010) wykonana z trwałego tworzywa sztucznego o klasie szczelności IP54. Urządzenie odporne na warunki atmosferyczne, działa niezawodnie w zakresie temperatur od -20°C do +50°C.
- Efektywne zarządzanie oświetleniem — Czujnik współpracuje z LED (do 350 W), świetlówkami (kompensowanymi i bez kompensacji) oraz tradycyjnymi źródłami światła (do 1000 W). Praca w trybie master/master oraz regulacja czułości zmierzchu (2–2000 Lux) i czasu działania (5 s – 15 min) odbywa się poprzez potencjometry.
- Schematy połączeń i strefa wykrywania — Dokumentacja zawiera czytelne schematy podłączenia w konfiguracjach z i bez przewodu neutralnego, a także dla trybu ręcznego i pracy z systemem DALI2 APC. Zamieszczono również rysunek strefy wykrywania i wymiarów dla montażu optymalnego na wysokości 2 m.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 2180-2
- Czujnik PIR z czujnikiem światła
- Detekcja w zakresie 180°, do 12 m stycznie / 3 m promieniowo
- Montaż natynkowy na ścianie lub narożniku (z uchwytem)
- Regulacja progu zmierzchu i czasu załączenia
- Do zastosowań wokół budynków mieszkalnych i komercyjnych
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Technologia detekcji: PIR + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 180°
- Zasięg styczny: 12 m (226 m2)
- Zasięg promieniowy: 3 m (14 m2)
- Strefy przełączania: 504
- Czas działania: 5 s – 15 min
- Próg zmierzchu: 2 – 2000 Lux
- Zasilanie: 230 – 240 V / 50 Hz
- Obciążenie maksymalne:
- Żarówki: 1000 W
- LED < 2 W: 100 W
- LED 2–8 W: 175 W
- LED > 8 W: 350 W
- Świetlówki: 500 VA (bez korekcji), 900 VA (z korekcją szeregową lub równoległą)
- Wysokość montażu: 1,80 – 4,00 m (optymalna: 2 m)
- Typ montażu: natynkowy, ściana, narożnik
- Kolor: biały (RAL 9010)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Wymiary: 55 × 78 × 120 mm
- Klasa ochrony: IP54
- Klasa ochronności: II
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Typ połączenia: Master/master
- Połączenie: kabel
- Kod produktu: 603816
- EAN: 4007841603816
- Gwarancja: 5 lat