Czujnik ruchu Steinel IS 2180-2 Czarny IP54 180° 12m 1000W Kod Produktu 603717
Korzyści z zastosowania czujnika IS 2180-2 w automatyce budynkowej
- Skuteczna ochrona przestrzeni zewnętrznych — IS 2180-2 to zaawansowane rozwiązanie na podczerwień przeznaczone do zabezpieczenia frontów budynków, terenów posesji i wejść do firm. Dzięki kątowi wykrywania 180° i maksymalnemu zasięgowi do 12 metrów (stycznie) urządzenie zapewnia precyzyjne pokrycie dużych powierzchni.
- Możliwość montażu narożnego — Czujnik może być instalowany zarówno na ścianach płaskich, jak i narożnikach przy użyciu dedykowanego uchwytu (dostępnego jako akcesorium) — idealne rozwiązanie do fasad budynków i wąskich przejść.
- Odporność na warunki atmosferyczne — Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (RAL 9005), z klasą szczelności IP54 oraz odpornością na temperatury od -20°C do +50°C, gwarantuje niezawodność działania w trudnych warunkach zewnętrznych.
- Kompatybilność z różnymi źródłami światła — Czujnik obsługuje tradycyjne żarówki, LED-y do 350 W oraz świetlówki (z lub bez kompensacji). Można go bezpiecznie zastosować w nowoczesnych instalacjach energooszczędnych.
- Elastyczna regulacja parametrów pracy — Parametryzacja odbywa się przez potencjometry: ustawienie czasu załączenia od 5 s do 15 min oraz progu zmierzchu w zakresie 2 – 2000 lux. Czujnik oferuje również możliwość maskowania segmentów detekcji oraz zabezpieczenie przed podpełzaniem.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 2180-2
- Czujnik PIR + czujnik światła do zastosowań zewnętrznych
- Kąt wykrywania 180° z precyzyjnym pokryciem do 12 m
- Montaż ścienny lub narożny z dodatkowym uchwytem
- Regulowany czas działania i czułość zmierzchu
- Do stosowania przy wejściach, bramach, fasadach, tarasach i podjazdach
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Technologia detekcji: PIR + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 180°
- Zasięg styczny: do 12 m (226 m2)
- Zasięg promieniowy: do 3 m (14 m2)
- Strefy przełączania: 504
- Zasilanie: 230–240 V / 50 Hz
- Obciążenie:
- Żarówki: 1000 W
- LED < 2 W: 100 W
- LED 2–8 W: 175 W
- LED > 8 W: 350 W
- Świetlówki: 500 VA (bez korekcji), 900 VA (z korekcją)
- Czas działania: 5 s – 15 min
- Próg zmierzchu: 2 – 2000 Lux
- Wysokość montażu: 1,8 – 4 m (optymalnie 2 m)
- Typ montażu: ściana, narożnik (z uchwytem)
- Wymiary: 55 × 78 × 120 mm
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Klasa ochrony: IP54
- Klasa ochronności: II
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Typ połączenia: Master/master
- Połączenie: kabel
- Kod produktu: 603717
- EAN: 4007841603717
- Gwarancja: 5 lat