Czujnik ruchu Steinel IS 180-2 Srebrny IP54 180° 12m 1000W Kod Produktu 603618
Korzyści z zastosowania czujnika IS 180-2 w automatyce budynkowej
- Idealny do frontów i podjazdów — Czujnik IS 180-2 to niezawodne rozwiązanie dla wejść do domów, elewacji, podjazdów i balkonów. Sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, oferując precyzyjne wykrywanie ruchu w promieniu do 12 m i kącie 180°.
- Montaż narożny z dodatkowym uchwytem — Dzięki dostępnemu akcesoryjnie uchwytowi ściennemu, czujnik można łatwo zamontować także na narożnikach, co zwiększa elastyczność jego zastosowania.
- Precyzyjna konfiguracja pola detekcji — Użytkownik może samodzielnie ustawić strefę detekcji na 5 m lub 12 m oraz ograniczyć ją fizycznie za pomocą dołączonych osłon. Regulacja parametrów odbywa się za pomocą potencjometrów.
- Współpraca z nowoczesnym oświetleniem — Czujnik obsługuje LED-y (do 350 W) oraz świetlówki, żarówki i halogeny. Nadaje się do nowoczesnych instalacji oświetleniowych, także energooszczędnych.
- Odporność i trwałość w każdych warunkach — Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym (RAL 9006), odporna na UV, z klasą szczelności IP54 i możliwością pracy w temperaturach od -20°C do +50°C.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 180-2
- Czujnik ruchu PIR + czujnik światła
- Montaż ścienny lub narożny (z uchwytem)
- Regulacja zasięgu: 5 m / 12 m
- Kąt detekcji: 180°
- Obsługa różnych źródeł światła (LED, świetlówki, halogeny)
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 180°
- Zasięg: 5 m – 12 m
- Kąt rozwarcia: 90°
- Strefy przełączania: 144
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Obciążenie maksymalne:
- Żarówki: 1000 W
- LED < 2 W: 100 W
- LED 2–8 W: 175 W
- LED > 8 W: 350 W
- Świetlówki: do 900 VA (z korekcją), 500 VA (bez korekcji)
- Zakres zmierzchu: 2 – 2000 Lux
- Ustawienia czasu: 5 s – 15 min
- Wysokość montażu: 1,8 – 4,0 m (optymalna: 2 m)
- Montaż: ściana, narożnik (z uchwytem)
- Typ połączenia: Master/master
- Połączenie: kabel
- Wymiary: 56 × 76 × 120 mm
- Kolor: srebrny (RAL 9006)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Klasa ochrony: IP54
- Klasa ochronności: II
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Kod produktu: 603618
- EAN: 4007841603618
- Gwarancja: 3 lata