Czujnik ruchu Steinel IS 1 Biały IP54 120° 10m 500W Kod Produktu 600310
Korzyści z zastosowania czujnika IS 1 w automatyce budynkowej
- Ukierunkowane wykrywanie dla małych przestrzeni — Czujnik IS 1 idealnie nadaje się do zastosowań przydomowych oraz półprofesjonalnych, takich jak oświetlenie wejść, tarasów, balkonów, garaży czy pomieszczeń gospodarczych. Kąt detekcji wynoszący 120° oraz zasięg do 10 metrów umożliwiają skuteczne pokrycie wybranej strefy detekcji.
- Elastyczność ustawienia kąta wykrywania — Czujnik IS 1 można obracać o 30° w poziomie i przechylać o 180° w pionie, co umożliwia precyzyjne dopasowanie pola detekcji do konkretnego miejsca montażu.
- Prosta konfiguracja czasu i zmierzchu — Za pomocą potencjometrów użytkownik może dostosować próg zmierzchu w zakresie 2–2000 Lux oraz czas działania od 8 sekund do 35 minut.
- Niezawodność i odporność na warunki atmosferyczne — Obudowa czujnika posiada klasę szczelności IP54, co umożliwia jego instalację na zewnątrz budynków, a zakres temperatury pracy wynosi od -20°C do +50°C.
- Energooszczędność i wysoka moc przełączania — Czujnik współpracuje z oświetleniem o mocy do 500 W (w tym LED) oraz wspiera świetlówki z różnymi układami kompensacyjnymi. Idealny do energooszczędnych instalacji domowych.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 1
- Detekcja ruchu podczerwienią (PIR) w zakresie 120°
- Montaż na ścianie lub suficie
- Możliwość regulacji kąta widzenia: 180° pionowo, 30° poziomo
- Ustawienia czasu działania i czułości zmierzchu
- Idealny do zastosowań przydomowych: wejścia, ogrody, garaże, tarasy
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu PIR z czujnikiem światła
- Zasięg detekcji: do 10 m
- Kąt detekcji: 120°
- Regulacja kąta czujnika: 180° pionowo / 30° poziomo
- Zakres natężenia światła: 2 – 2000 Lux
- Czas działania: 8 s – 35 min
- Zasilanie: 230–240 V / 50 Hz
- Wyjście przekaźnikowe (rezystancyjne): 500 W
- Obciążenie LED < 2 W: 100 W
- Obciążenie LED 2–8 W: 125 W
- Obciążenie LED > 8 W: 250 W
- Świetlówki (z kompensacją lub bez): 500 VA
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Kolor: biały (RAL 9001)
- Wymiary: 120 × 80 × 50 mm
- Montaż: ściana lub sufit
- Klasa ochrony: IP54
- Klasa ochronności: II
- Kod produktu: 600310
- EAN: 4007841600310
- Gwarancja: 3 lata