Czujnik ruchu Steinel IS 1 Czarny IP54 120° 10m 500W Kod Produktu 600419
Korzyści z zastosowania czujnika IS 1 w automatyce budynkowej
- Niezawodne wykrywanie ruchu w małych przestrzeniach — idealny do wejść, tarasów, balkonów, podjazdów oraz pomieszczeń gospodarczych.
- Regulowana głowica detekcji — obrót w poziomie o 30° i przechył w pionie o 180° umożliwia dopasowanie do konkretnego układu przestrzeni.
- Łatwa konfiguracja — ustawienia zmierzchu (2–2000 Lux) oraz czasu działania (8 s – 35 min) za pomocą potencjometrów.
- Współpraca z oświetleniem LED i świetlówkami — maksymalna moc przełączania do 500 W oraz kompatybilność z obciążeniami LED.
- Odporność na warunki zewnętrzne — obudowa IP54 i zakres temperatury pracy -20°C do +50°C zapewniają trwałość i niezawodność przez cały rok.
Funkcje i zastosowanie
- Detekcja ruchu PIR, kąt wykrywania 120°
- Montaż natynkowy: sufitowy lub ścienny
- Regulowana głowica detekcji: 180° pionowo, 30° poziomo
- Do zastosowań przydomowych oraz półprofesjonalnych
Dane techniczne
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień (PIR)
- Zasięg detekcji: do 10 m
- Kąt detekcji: 120°
- Ustawienia zmierzchu: 2 – 2000 Lux
- Czas załączenia: 8 sekund – 35 minut
- Zasilanie: 230–240 V / 50 Hz
- Maks. obciążenie:
- LED < 2 W: 100 W
- LED 2–8 W: 125 W
- LED > 8 W: 250 W
- Świetlówki: do 500 VA
- Halogeny: do 500 W
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Wymiary: 120 × 80 × 50 mm
- Klasa ochrony: IP54
- Klasa ochronności: II
- Kod produktu: 600419
- EAN: 4007841600419
- Gwarancja: 3 lata