Czujnik obecności Steinel IR Quattro HD COM2 Podtynkowy 360° 10 m IP20 2000 W Kod: 002770
Maksymalna precyzja wykrywania w dużych przestrzeniach — czujnik PIR do automatyzacji oświetlenia i wentylacji
Steinel IR Quattro HD COM2 to zaawansowany podtynkowy czujnik obecności na podczerwień z serii Professional Line, zaprojektowany do wymagających zastosowań w systemach inteligentnych budynków. Dzięki wyjątkowo dużej liczbie 4800 stref przełączania, precyzyjnej kwadratowej strefie detekcji oraz dodatkowym wyjściem przełączającym, umożliwia nie tylko sterowanie oświetleniem, ale także np. wentylacją, rekuperacją czy innym urządzeniem pomocniczym.
Najważniejsze cechy czujnika IR Quattro HD COM2
- Kąt detekcji 360° i strefa obecności do 64 m2 (8 × 8 m) — bardzo dokładna detekcja obecności w dużych przestrzeniach użytkowych.
- Wysokość montażu do 10 metrów — idealny do wysokich sufitów w halach, magazynach, szkołach czy obiektach sportowych.
- 4800 stref przełączania — maksymalna czułość wykrywania nawet najmniejszych ruchów.
- Zasilanie do 2000 W (LED: 100–300 W) — obsługuje różne typy obciążeń, w tym nowoczesne źródła światła.
- Dodatkowe wyjście przełączające — umożliwia niezależne sterowanie np. wentylatorem, systemem nawiewu lub innym odbiornikiem.
- Funkcja TEACH i IQ-mode — inteligentne dostosowanie działania do warunków świetlnych oraz potrzeb użytkownika.
- Możliwość pracy w systemach Master/Master i Master/Slave — integracja do 10 czujników w jednej instalacji.
- Estetyczny montaż podtynkowy — doskonale komponuje się z nowoczesnymi sufitami podwieszanymi.
- Energooszczędność i precyzja — idealny wybór dla projektów BREEAM, LEED i efektywności energetycznej.
Zastosowanie czujnika IR Quattro HD COM2
- Inteligentne sterowanie oświetleniem i wentylacją w biurach open space, salach wykładowych i szkolnych
- Detekcja obecności w halach sportowych, magazynach, korytarzach i przestrzeniach wspólnych
- Automatyczne załączanie wentylatorów, systemów nawiewnych lub innych urządzeń pomocniczych
- Integracja w systemach inteligentnego budynku i zarządzania energią
Dane techniczne czujnika IR Quattro HD COM2
| Typ urządzenia: | Czujnik obecności PIR |
| Kąt detekcji: | 360° |
| Strefa wykrywania: | 8 ×
|