L 260 LED

- Oprawa zewnętrzna z czujnikiem ruchu z wysokiej jakości podstawą ze stali nierdzewnej i     opalowym szkłem
- Idealne uzupełnienie oprawy stojącej GL 60 S
- Automatyczne światło dzięki czujnikowi ruchu 240° z zasięgoem do 12 m
- Funkcje: przyjemny, miękki start światła, 4 godziny ciągłego światła
- Zawiera źródło  LED E27 emitująca ciepłe białe światło (3000 K) o strumieniu 703 lm i mocy 9,87 W
- Zawiera akcesoria montażowe - opakowanie wolne od plastiku

Dom i ogród.
Designerska oprawa zewnętrzna SensorLight L 260 S jest nie tylko doskonała pod względem formy i funkcjonalności, ale także stanowi idealne uzupełnienie do zewnętrznej oprawy SensorLight GL 60 S. Lampa LED równomiernie oświetla szklany klosz. Wygoda, bezpieczeństwo i energooszczędność w jednym produkcie? Dzięki nam jest to możliwe. Oprawa jest niezwykle łatwa w montażu, a ustawienia funkcji produktu są  łatwe do zrozumienia. Automatycznie i delikatnie dla oczu, powoli włącza i wyłącza światło. 



Steinel to niemiecka marka z centrami produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Europy. Przez lata doświadczeń zyskał miano lidera w produkcji techniki automatycznego oświetlenia. Jest też niezaprzeczalnym pionierem w dziedzinie opalarek i pistoletów do klejenia. Produkty Steinel trafiają do klientów w ponad 90 krajach świata.