Czujnik ruchu Steinel IS 2180 ECO Biały IP54 180° 12m 2000W Kod Produktu 034696
Korzyści z zastosowania czujnika IS 2180 ECO w automatyce budynkowej
- Wydajny i energooszczędny czujnik dla przestrzeni zewnętrznych — IS 2180 ECO to model zaprojektowany z myślą o zabezpieczeniu wejść do budynków, elewacji, dziedzińców, tarasów, balkonów i podjazdów. Idealny również do zastosowań w firmach i przestrzeniach półprofesjonalnych.
- Duży zasięg detekcji — nawet do 12 metrów — Czujnik obejmuje przestrzeń pod kątem 180° w zakresie do 12 metrów stycznie lub 3 metrów promieniowo, co zapewnia szerokie i skuteczne pokrycie obszaru przed budynkiem.
- Szybki montaż i elastyczna instalacja — Możliwość montażu natynkowego na ścianach oraz w narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych. Schematy montażu dostępne na stronie 3 pokazują sposoby podłączeń w różnych konfiguracjach (z i bez przewodu neutralnego, tryb ręczny, DALI2 APC).
- Trwałość i ochrona IP54 — Obudowa wykonana z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego (kolor biały, RAL 9010), klasa ochrony IP54, zakres pracy od -20°C do +50°C — idealny do zastosowań całorocznych.
- Parametryzacja przez potencjometry — Ustawienie czasu świecenia w zakresie 10 s – 15 min i czułości zmierzchu 2 – 2000 lux. Czujnik wyposażony w funkcje zabezpieczenia przed podpełzaniem i maskowania sektorów.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 2180 ECO
- Detekcja PIR + czujnik światła
- Kąt wykrywania 180°
- Zasięg: 12 m stycznie, 3 m promieniowo
- Montaż: ściana, narożnik (zewnętrzny lub wewnętrzny)
- Obsługa źródeł światła do 2000 W (żarowe), LED do 350 W
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 180°
- Zasięg styczny: 12 m (226 m2)
- Zasięg promieniowy: 3 m (14 m2)
- Strefy przełączania: 504
- Zakres ustawienia zmierzchu: 2 – 2000 Lux
- Zakres ustawienia czasu: 10 s – 15 min
- Zasilanie: 230 – 240 V / 50 Hz
- Wyjście przekaźnikowe (rezystancyjne): 2000 W
- Wyjście przekaźnikowe (niskonapięciowe): 1000 VA
- Obciążenie LED:
- < 2 W: 100 W
- 2–8 W: 175 W
- > 8 W: 350 W
- Świetlówki:
- Bez korekcji: 500 VA
- Z korekcją szeregową: 900 VA
- Z korekcją równoległą: 900 VA
- Typ montażu: okablowanie natynkowe, ściana, narożnik
- Wysokość montażu: 1,8 – 4,0 m (optymalnie 2 m)
- Kolor: biały (RAL 9010)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Wymiary: 55 × 78 × 120 mm
- Klasa szczelności: IP54
- Klasa ochronności: II
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Typ połączenia: Master/master
- Połączenie: kabel
- Kod produktu: 034696
- EAN: 4007841034696
- Gwarancja: 5 lat