Czujnik ruchu Steinel IS 3180 COM1 Natynkowy Kwadratowy IP54 2000W 180° 20m Biały Kod Produktu 009113
Korzyści z zastosowania czujnika IS 3180 COM1 w automatyce budynkowej
- Zaawansowana ochrona dużych przestrzeni — Czujnik IS 3180 COM1 został zaprojektowany z myślą o monitorowaniu obszarów o dużej powierzchni, takich jak dziedzińce, podjazdy, elewacje budynków, korytarze, parkingi i przestrzenie przemysłowe. Dzięki kącie detekcji 180° i zasięgowi do 20 m zapewnia skuteczne wykrywanie ruchu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Szybki montaż i integracja w narożnikach — Kompatybilny z uchwytem narożnym (EAN 4007841035174), umożliwia montaż na ścianach płaskich i narożnych. Do czujnika dostępna jest również czarna osłona (EAN 4007841056711).
- Wysoka wydajność i bezpieczeństwo instalacji — Czujnik obsługuje oświetlenie o mocy do 2000 W (rezystancyjnie), a także nowoczesne źródła LED do 600 W. Posiada trwały przekaźnik oraz możliwość pracy w układach master/master, z maksymalnie 10 czujnikami.
- Funkcja uczenia progu zmierzchu TEACH — Automatyczne dopasowanie do warunków świetlnych zwiększa komfort użytkowania i pozwala na optymalizację zużycia energii. Potencjometry umożliwiają ustawienie czasu działania (5 s – 15 min) i progu zmierzchu (2 – 1000 Lux).
- Wytrzymała konstrukcja do pracy na zewnątrz — Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym (RAL 9010), klasa szczelności IP54 i zakres pracy od -20°C do +50°C gwarantują niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 3180 COM1
- Czujnik PIR + czujnik światła
- Detekcja ruchu 180°, zasięg do 20 m stycznie
- Tryb testowy, ręczne włączanie/wyłączanie
- Parametryzacja: Smart Remote, potencjometry
- Idealny do zastosowania na ścianach i narożnikach – wewnątrz i na zewnątrz
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Kąt wykrywania: 180°
- Zasięg detekcji styczny: 20 m (628 m2)
- Zasięg promieniowy: 3 m (14 m2)
- Zasilanie: 220–240 V / 50–60 Hz
- Maks. moc przełączania: 2000 W (rezystancyjnie)
- LED < 2 W: 100 W
- LED 2–8 W: 300 W
- LED > 8 W: 600 W
- Świetlówki:
- Bez korekcji: 1000 VA
- Z korekcją szeregową: 400 VA
- Z korekcją równoległą: 400 VA
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Klasa szczelności: IP54
- Klasa ochronności: II
- Wymiary: 95 × 65 × 95 mm
- Typ montażu: natynkowy, ściana, narożnik
- Typ połączenia: Master/master (do 10 czujników)
- Połączenie: kabel
- Parametryzacja: potencjometr, Smart Remote
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: biały (RAL 9010)
- Ustawienie zmierzchu TEACH: tak
- Regulacja światła głównego: nie
- Stałe sterowanie oświetleniem: nie
- Kod produktu: 009113
- EAN: 4007841009113
- Gwarancja: 5 lat