Czujnik ruchu Steinel IR 180 UP easy Biały IP20 180° 8m 2000W Kod Produktu 055790
Korzyści z zastosowania czujnika IR 180 UP easy w automatyce budynkowej
- Uniwersalna automatyzacja w wersji podtynkowej — IR 180 UP easy to przełomowy czujnik ruchu, który umożliwia łatwą modernizację istniejącej instalacji oświetleniowej. Montowany podtynkowo, zastępuje tradycyjne włączniki światła i oferuje automatyczne sterowanie ruchem w zasięgu do 8 metrów.
- Działa w systemach 2- i 3-przewodowych — Czujnik można stosować w typowych instalacjach elektrycznych bez potrzeby doprowadzenia przewodu neutralnego, co znacząco ułatwia montaż w starszych budynkach.
- Zintegrowany przycisk ręczny ON/OFF — Umożliwia niezależne, manualne załączanie i wyłączanie oświetlenia — funkcjonalność szczególnie cenna w kuchniach, korytarzach, klatkach schodowych czy łazienkach.
- Precyzyjna regulacja detekcji i czasu działania — Czujnik posiada czujnik podczerwieni o kącie 180°, promieniowy zasięg detekcji do 2 m i styczny do 8 m. Można regulować próg zmierzchu (2–1000 lux) oraz czas załączenia od 5 sekund do 30 minut.
- Kompaktowy i estetyczny — Montaż w standardowych puszkach podtynkowych. Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym (RAL 9010) pasuje do większości systemów osprzętu elektroinstalacyjnego.
Funkcje i zastosowanie czujnika IR 180 UP easy
- Automatyzacja oświetlenia w instalacjach podtynkowych
- Zasięg detekcji: 8 m (stycznie), 2 m (promieniowo)
- Praca w systemach 2- i 3-przewodowych
- Przycisk ręczny ON/OFF wbudowany w czujnik
- Do zastosowań wewnętrznych: aneksy kuchenne, korytarze, klatki schodowe, łazienki
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Technologia detekcji: Pasywna podczerwień + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 180°
- Zasięg styczny: do 8 m (101 m2)
- Zasięg promieniowy: do 2 m (6 m2)
- Zasilanie: 220–240 V / 50–60 Hz
- Moc przełączająca: 200 W (rezystancyjnie)
- Obciążenia LED:
- < 2 W: 40 W
- 2–8 W: 100 W
- > 8 W: 160 W
- Obciążenia świetlówkowe:
- bez korekcji: 150 VA
- z korekcją szeregową: 150 VA
- z korekcją równoległą: 150 VA
- Liczba diod LED/lamp fluorescencyjnych: 4 szt.
- Ustawienia zmierzchu: 2 – 1000 lux
- Ustawienia czasu działania: 5 s – 30 min
- Wysokość montażu: 1,10 – 2,20 m (optymalna 1,1 m)
- Wymiary: 57 × 81 × 81 mm
- Kolor: biały (RAL 9010)
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Klasa ochrony: IP20
- Klasa ochronności: II
- Temperatura pracy: 0°C do +40°C
- Typ montażu: podtynkowy, ściana
- Regulacja: potencjometryczna
- Zabezpieczenie przed podpełzaniem: tak
- Kod produktu: 055790
- EAN: 4007841055790
- Gwarancja: 3 lata