Czujnik Ruchu Steinel IS 3180 KNX Natynkowy Kwadratowy IP54 Biały Kod Produktu 058135
Korzyści z zastosowania czujnika IS 3180 w automatyce budynkowej
- Efektywne monitorowanie dużych przestrzeni — IS 3180 zapewnia skuteczne pokrycie obszaru w promieniu do 20 metrów, co czyni go doskonałym wyborem dla przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych o dużym natężeniu ruchu.
- Oszczędność energii dzięki inteligentnej detekcji ruchu — Czujnik automatycznie steruje oświetleniem w zależności od obecności użytkowników oraz natężenia światła dziennego w zakresie od 2 do 1000 luksów.
- Szybki i łatwy montaż — Dzięki dużemu przedziałowi zacisków, instalacja urządzenia jest szybka i wygodna, co przyspiesza prace montażowe i ogranicza czas instalacji.
- Optymalne parametry pracy — Urządzenie idealnie sprawdza się na wysokości montażu 2 metrów, co pozwala na maksymalizację skuteczności wykrywania i minimalizację martwych stref.
- Pełna integracja z systemem KNX — IS 3180 współpracuje z systemami automatyki budynkowej KNX, umożliwiając zaawansowane zarządzanie oświetleniem, HVAC i innymi funkcjami w inteligentnych budynkach.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 3180
- Szeroki kąt wykrywania 180° — Czujnik skutecznie monitoruje przestrzenie takie jak korytarze, hale magazynowe, garaże oraz przejścia w przestrzeniach komercyjnych.
- Długi zasięg detekcji — Maksymalny zasięg do 20 metrów pozwala na elastyczne dopasowanie ustawień do wymagań obiektu.
- Regulowany czas pracy przekaźnika — Użytkownik ma możliwość ustawienia czasu działania w zakresie od 5 sekund do 15 minut, w zależności od potrzeb.
- Kompatybilność z dodatkowymi akcesoriami — Urządzenie może być rozbudowane o pilota Smart Remote, serwisowy pilot RC6 KNX, uchwyt narożny czy osłony ochronne czujników.
- Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne — Dzięki klasie ochrony IP54 czujnik sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, gwarantując odporność na pył i wilgoć.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu na podczerwień
- Technologia detekcji: podczerwień (PIR)
- Kąt wykrywania: 180°
- Zasięg detekcji: do 20 metrów
- Zalecana wysokość montażu: 2 metry
- Zakres jasności otoczenia: 2 – 1000 Lux
- Czas pracy przekaźnika: od 5 sekund do 15 minut
- Stopień ochrony: IP54
- Zasilanie: system magistralny KNX
- Prąd znamionowy: 12,5 mA
- Kolor: biały
- Obudowa: tworzywo sztuczne, wersja natynkowa kwadratowa
- Wymiary: zgodnie z rysunkiem wymiarowym producenta
- Akcesoria opcjonalne: pilot Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX, uchwyt narożny, osłona czarna
- Kod produktu: 058135
- EAN: 4007841058135
- Gwarancja: 5 lat