Czujnik Ruchu Steinel IS 3360 KNX Natynkowy Kwadratowy Biały IP54 Kod Produktu 058166
Korzyści z zastosowania czujnika IS 3360 w automatyce budynkowej
- Wysoka skuteczność w dużych przestrzeniach — IS 3360 to rozwiązanie idealne dla parkingów wielopoziomowych, hal przemysłowych oraz przestrzeni z wysokimi sufitami — zapewnia skuteczne monitorowanie na wysokości do 4 metrów.
- Szeroki obszar detekcji z kątem 360° — Zasięg wykrywania nawet do 20 metrów w połączeniu z szerokim kątem detekcji gwarantuje pełną kontrolę nad dużymi przestrzeniami.
- Oszczędność energii i inteligentna automatyzacja — Funkcja regulacji poziomu oświetlenia, tryb dnia/nocy oraz sterowanie HVAC pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.
- Elastyczny montaż i prosta konfiguracja — Możliwość montażu natynkowego na suficie oraz szybka konfiguracja parametrów za pomocą opcjonalnych pilotów zdalnego sterowania.
- Odporność na warunki zewnętrzne — Klasa szczelności IP54 i zakres pracy temperatur od -20°C do +50°C gwarantują niezawodne działanie w wymagających środowiskach.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 3360
- Detekcja 360° i zasięg do 20 metrów — Idealne rozwiązanie do dużych powierzchni komercyjnych, magazynowych i przemysłowych, zapewniające skuteczne monitorowanie nawet najbardziej rozbudowanych przestrzeni.
- Regulowany czas pracy przekaźnika od 5 sekund do 15 minut — Pozwala na precyzyjne dostosowanie działania czujnika do specyfiki danej aplikacji.
- Czujnik zmierzchu z zakresem od 2 do 1000 Lux — Automatyczne dostosowanie pracy oświetlenia do warunków otoczenia zwiększa efektywność energetyczną.
- Kompleksowa integracja z systemami KNX — Funkcje takie jak sterownik fotokomórki, poziom oświetlenia, wyjścia HVAC oraz bramka logiczna umożliwiają pełną automatyzację obiektu.
- Dodatkowe akcesoria w zestawie — Możliwość rozbudowy o pilot Smart Remote, pilot serwisowy RC6 KNX, RC7 KNX oraz czarną osłonę czujnika.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu na podczerwień
- Technologia detekcji: PIR (pasywna podczerwień), czujnik światła
- Kąt wykrywania: 360°
- Zasięg detekcji: do 20 metrów
- Wysokość montażu: od 2,5 do 4 metrów
- Zakres ustawień jasności otoczenia: 2 – 1000 Lux
- Czas pracy przekaźnika: od 5 sekund do 15 minut
- Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
- Zasilanie: magistrala KNX
- Prąd znamionowy: 12,5 mA
- Kolor: biały (RAL 9003)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Typ połączenia: master/slave
- Akcesoria opcjonalne: pilot Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX, osłona czarna
- Kod produktu: 058166
- EAN: 4007841058166
- Gwarancja: 5 lat