Czujnik Ruchu Steinel IS 3360 KNX Podtynkowy Kwadratowy Biały IP20 Kod Produktu 058173
Korzyści z zastosowania czujnika IS 3360 w automatyce budynkowej
- Profesjonalne monitorowanie dużych przestrzeni — IS 3360 doskonale sprawdza się w halach magazynowych, parkingach wielopoziomowych oraz przestrzeniach o wysokim suficie — skuteczny zasięg detekcji do 20 metrów.
- Kąt detekcji 360° dla maksymalnego pokrycia — Pełna kontrola nad otoczeniem dzięki szerokiemu kątowi wykrywania, umożliwiająca efektywne zarządzanie przestrzeniami wewnętrznymi.
- Energooszczędność i automatyzacja — Czujnik pozwala na płynną regulację światła, korzysta z funkcji dnia/nocy oraz umożliwia inteligentne sterowanie systemami HVAC, co przekłada się na niższe zużycie energii.
- Łatwy montaż podtynkowy — Konstrukcja przystosowana do instalacji podtynkowej w sufitach oraz szybka konfiguracja za pomocą dodatkowych pilotów usprawniają proces instalacji.
- Odporność i niezawodność w wymagających warunkach — Pracuje w temperaturach od -20°C do +50°C, klasa ochrony IP20 gwarantuje trwałość w przestrzeniach wewnętrznych.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 3360
- Zasięg wykrywania do 20 metrów i detekcja 360° — Idealny do dużych przestrzeni przemysłowych i magazynowych, zapewniający skuteczny nadzór nad obszarem nawet do 1257 m2.
- Regulowany czas pracy przekaźnika od 5 sekund do 15 minut — Umożliwia precyzyjne dopasowanie czasu działania do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Zintegrowany czujnik zmierzchu (2–1000 Lux) — Automatyczne dostosowanie poziomu oświetlenia do warunków otoczenia zwiększa efektywność energetyczną.
- Pełna integracja z systemami KNX — Sterownik fotokomórki, poziom oświetlenia, sterowanie HVAC, funkcja dnia/nocy oraz bramka logiczna umożliwiają zaawansowaną automatyzację.
- Rozbudowa o dodatkowe akcesoria — Kompatybilność z pilotem Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX oraz czarną osłoną ochronną dla czujnika zwiększa elastyczność użytkowania.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu na podczerwień
- Technologia detekcji: PIR (pasywna podczerwień), czujnik światła
- Kąt wykrywania: 360°
- Zasięg detekcji: do 20 metrów, powierzchnia monitorowana do 1257 m2
- Wysokość montażu: od 2,5 do 4 metrów
- Zakres ustawień jasności otoczenia: 2 – 1000 Lux
- Czas pracy przekaźnika: od 5 sekund do 15 minut
- Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
- Klasa ochrony: IP20
- Kolor: biały (RAL 9003)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Typ połączenia: master/slave
- Zasilanie: magistrala KNX
- Prąd znamionowy: 12,5 mA
- Akcesoria opcjonalne: pilot Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX, osłona czarna
- Kod produktu: 058173
- EAN: 4007841058173
- Gwarancja: 5 lat