Czujnik Ruchu Steinel IS 345 KNX Podtynkowy Kwadratowy Biały IP20 Kod Produktu 058265
Korzyści z zastosowania czujnika IS 345 w automatyce budynkowej
- Skuteczne wykrywanie w dużych przestrzeniach — Czujnik IS 345 doskonale sprawdzi się w przejściach, korytarzach oraz często użytkowanych przestrzeniach, oferując zasięg do 23 × 6 metrów w detekcji stycznej przy montażu do 5 metrów wysokości.
- Zaawansowana technologia wykrywania ruchu — Wysokiej jakości czujnik PIR z kątem wykrywania 360° zapewnia precyzyjne monitorowanie przestrzeni wewnętrznych, a także zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowników.
- Efektywne sterowanie energią — Funkcje takie jak sterownik fotokomórki, funkcja poziomu oświetlenia, wyjście HVAC czy funkcja dnia/nocy pozwalają zoptymalizować zużycie energii w budynku.
- Estetyczny podtynkowy montaż i prosta integracja — Podtynkowa konstrukcja w formacie kwadratowym zapewnia elegancki wygląd i łatwe wkomponowanie w każdą przestrzeń, a połączenie przez magistralę KNX gwarantuje bezproblemową integrację z istniejącym systemem automatyki.
- Odporność i trwałość w codziennej eksploatacji — Klasa szczelności IP20 oraz zakres pracy temperatur od -20°C do +50°C zapewniają niezawodność działania w różnych warunkach środowiskowych.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 345
- Zasięg detekcji 12 × 6 m (promieniowy), 23 × 6 m (styczny) i kąt 360° — Idealny do skutecznego monitorowania korytarzy, przejść i stref o dużym natężeniu ruchu.
- Regulowany czas działania przekaźnika od 5 sekund do 15 minut — Elastyczne dostosowanie parametrów urządzenia do specyfiki danego obiektu i jego użytkowników.
- Czujnik zmierzchu z zakresem 2–1000 Lux oraz funkcją TEACH — Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od natężenia światła otoczenia pozwala na dodatkowe oszczędności.
- Integracja z systemami KNX — Obsługuje zaawansowane funkcje automatyki budynkowej, w tym: sterowanie stałym oświetleniem, poziom oświetlenia, wyjście HVAC, wyjście obecności, funkcję dnia/nocy, bramkę logiczną.
- Rozbudowa o dedykowane akcesoria — Kompatybilność z pilotami Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX oraz czarną osłoną do czujników zwiększa funkcjonalność i wygodę użytkowania.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu na podczerwień (PIR)
- Technologia detekcji: PIR + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 360°
- Zasięg detekcji: 12 × 6 m (promieniowy), 23 × 6 m (styczny)
- Wysokość montażu: od 2,5 do 5 metrów
- Zakres ustawień jasności otoczenia: 2 – 1000 Lux
- Czas pracy przekaźnika: od 5 sekund do 15 minut
- Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
- Klasa ochrony: IP20
- Kolor: biały (RAL 9003)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Typ połączenia: magistrala KNX, master/slave
- Prąd znamionowy: 12,5 mA
- Akcesoria opcjonalne: pilot Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX, czarna osłona czujnika
- Kod produktu: 058265
- EAN: 4007841058265
- Gwarancja: 5 lat