Czujnik Światła Steinel Light Sensor Dual KNX V3.1 Podtynkowy Biały IP20 Kod Produktu 058326
Korzyści z zastosowania czujnika Light Sensor Dual w automatyce budynkowej
- Precyzyjny pomiar światła dla optymalnego sterowania oświetleniem — Czujnik Steinel Light Sensor Dual precyzyjnie mierzy zarówno światło kierunkowe, jak i rozproszone, co znacząco redukuje błędy pomiarowe i pozwala na idealne dostosowanie poziomu oświetlenia.
- Oszczędność energii dzięki funkcji stałej regulacji światła — Wbudowana funkcja stałego natężenia oświetlenia oraz tryb eco pozwalają na inteligentne zarządzanie energią w obiekcie, wpływając na zmniejszenie kosztów eksploatacji.
- Szerokie możliwości zastosowania — Idealny do zastosowań w przestrzeniach takich jak biura, sale konferencyjne, szkoły, magazyny wysokiego składowania czy open space, zapewniając optymalne warunki świetlne.
- Łatwa integracja i szybka konfiguracja — Integracja z systemem KNX oraz konfiguracja za pomocą ETS, Smart Remote lub zdalnie przez magistralę KNX umożliwia szybkie dostosowanie ustawień do indywidualnych wymagań.
- Estetyczna podtynkowa konstrukcja i trwałość — Podtynkowy montaż pozwala na dyskretne wkomponowanie czujnika w przestrzeń, a trwałość potwierdzona klasą IP20 oraz zakresem temperatur pracy od -20°C do +50°C zapewnia długowieczność produktu.
Funkcje i zastosowanie czujnika Light Sensor Dual
- Zakres pomiaru światła 2–1000 Lux z funkcją TEACH — Automatyczne dostosowanie poziomu światła do aktualnych warunków otoczenia zapewnia maksymalną efektywność energetyczną.
- Możliwość montażu na ścianie lub suficie, na wysokości od 2 do 4 metrów — Elastyczne opcje montażu pozwalają na łatwe dopasowanie do układu pomieszczenia.
- Podwójny wyjściowy sygnał świetlny oraz bramka logiczna — Zaawansowane funkcje sterowania oświetleniem i automatyki budynkowej dla pełnej integracji w systemach KNX.
- Ekologiczna funkcja podstawowego oświetlenia 0–100% — Regulacja natężenia głównego światła oraz tryb eco zapewniają inteligentne i ekonomiczne sterowanie oświetleniem.
- Kompatybilność z systemami Master/Master oraz Master/Slave — Elastyczne możliwości sieciowania przez magistralę KNX pozwalają na łatwą integrację z innymi urządzeniami w budynku.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik światła / czujnik zmierzchu
- Technologia detekcji: pomiar światła kierunkowego i rozproszonego
- Zakres pomiarowy jasności: 2 – 1000 Lux
- Funkcja TEACH: tak
- Funkcja podstawowego światła: tak (0–100%)
- Konstantlichtregelung: tak
- Miejsce montażu: ściana, sufit (podtynkowy)
- Wysokość montażu: 2 – 4 metry
- Klasa ochrony: IP20
- Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
- Kolor: biały (RAL 9003)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Typ połączenia: magistrala KNX
- Prąd znamionowy: 12,5 mA
- Opcje konfiguracji: ETS, Smart Remote, zdalnie przez KNX
- Kod produktu: 058326
- EAN: 4007841058326
- Gwarancja: 5 lat