Czujnik Ruchu i Obecności Steinel IR Quattro SLIM XS KNX Podtynkowy Biały IP20 Kod Produktu 058500
Korzyści z zastosowania czujnika IR Quattro SLIM XS w automatyce budynkowej
- Ultracienka konstrukcja do estetycznego montażu — IR Quattro SLIM XS to wyjątkowo płaski czujnik obecności o całkowitej wysokości zaledwie 6 mm, przeznaczony do montażu w standardowej puszce podtynkowej O 68 mm.
- Precyzyjna detekcja obecności w zakresie 16 m2 — Innowacyjna soczewka siatkówkowa i pasywna podczerwień zapewniają dokładne wykrywanie w kwadratowej strefie 4 × 4 m.
- Oszczędność energii i inteligentne sterowanie oświetleniem — Funkcje takie jak sterownik fotokomórki, poziom oświetlenia, funkcja dnia/nocy oraz sterowanie stałym oświetleniem wspierają efektywne zarządzanie energią.
- Łatwa integracja z systemami KNX — Pełna zgodność z magistralą KNX umożliwia szybkie włączenie czujnika do inteligentnych systemów zarządzania budynkiem.
- Wytrzymałość i trwałość na lata — Klasa ochrony IP20, zakres temperatur pracy od 0°C do +40°C i solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego gwarantują bezawaryjne użytkowanie w przestrzeniach wewnętrznych.
Funkcje i zastosowanie czujnika IR Quattro SLIM XS
- Strefa wykrywania 4 × 4 m (16 m2) i kąt rozwarcia 71° — Idealny do zastosowań w małych biurach, sklepach, pomieszczeniach usługowych oraz sanitarnych.
- Regulowany czas działania od 60 sekund do 255 minut — Elastyczne ustawienia pozwalają na precyzyjne dopasowanie czasu aktywacji urządzenia do indywidualnych potrzeb.
- Czujnik zmierzchu z funkcją TEACH oraz regulacja poziomu oświetlenia 0–100% — Inteligentne dostosowanie oświetlenia do warunków otoczenia zwiększa komfort i energooszczędność.
- Zaawansowane funkcje KNX i połączenia Master/Master lub Master/Slave — Integracja takich funkcji jak sterownik fotokomórki, poziom oświetlenia, wyjścia HVAC, wyjście obecności oraz bramka logiczna dla zaawansowanej automatyzacji budynkowej.
- Kompatybilność z dodatkowymi akcesoriami — Obsługa pilotów Smart Remote, RC6 KNX i RC7 KNX umożliwia wygodne zdalne sterowanie i konfigurację urządzenia.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu i obecności na podczerwień (PIR)
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 71°
- Zasięg detekcji: 4 × 4 m (16 m2)
- Wysokość montażu: 2,5 – 4 m
- Zakres ustawień jasności otoczenia: 10 – 1000 Lux
- Czas pracy przekaźnika: od 60 sekund do 255 minut
- Temperatura pracy: od 0°C do +40°C
- Klasa ochrony: IP20
- Kolor: biały (RAL 9010)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Typ połączenia: magistrala KNX
- Prąd znamionowy: 10 mA
- Typ instalacji: podtynkowy, montaż sufitowy
- Typ połączenia międzysystemowego: Master/Master, Master/Slave
- Funkcje KNX: sterownik fotokomórki, poziom oświetlenia, wyjście HVAC, sterowanie stałym oświetleniem, wyjście obecności, funkcja dnia/nocy, bramka logiczna
- Opcje konfiguracji: ETS, Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX
- Kod produktu: 058500
- EAN: 4007841058500
- Gwarancja: 5 lat