Czujnik Obecności Steinel US 360 KNX Podtynkowy Biały IP20 Kod Produktu 059514
Korzyści z zastosowania czujnika US 360 w automatyce budynkowej
- Pełna detekcja ultradźwiękowa bez zakłóceń — Czujnik US 360 KNX doskonale sprawdza się w biurach, salach konferencyjnych, magazynach i szkołach, zapewniając skuteczne wykrywanie obecności w promieniu 6 metrów i kącie 360°, niezależnie od przeszkód.
- Niezależność od temperatury i odporność na zakłócenia — Ultradźwiękowa technologia detekcji nie przenika przez przeszkody, ale precyzyjnie "otacza" obiekty w pomieszczeniu, zapewniając stabilne działanie w każdych warunkach.
- Oszczędność energii dzięki inteligentnemu sterowaniu — Elektronicznie regulowany zasięg wykrywania, sterownik fotokomórki oraz funkcja dnia/nocy pozwalają na optymalne zarządzanie oświetleniem i HVAC, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.
- Łatwa integracja z systemami automatyki budynkowej KNX — Możliwość sterowania aż 4 kanałami oświetlenia i HVAC oraz pełna kompatybilność z magistralą KNX gwarantują płynną integrację z inteligentnymi systemami budynkowymi.
- Trwałość i niezawodność w codziennej eksploatacji — Solidna konstrukcja, klasa ochrony IP20 i wysoka odporność na warunki wewnętrzne zapewniają wieloletnią bezawaryjną pracę.
Funkcje i zastosowanie czujnika US 360
- Strefa wykrywania do 6 metrów i kąt detekcji 360° — Idealne rozwiązanie do przestrzeni takich jak biura, klasy szkolne, sale konferencyjne czy magazyny.
- Regulowany czas pracy przekaźnika od 1 minuty do 30 minut lub cała noc — Elastyczne ustawienia dostosowane do specyfiki obiektu i preferencji użytkowników.
- Czujnik zmierzchu i inteligentne sterowanie poziomem światła — Precyzyjne dostosowanie oświetlenia do aktualnych warunków otoczenia zwiększa komfort i oszczędność energii.
- Zaawansowane funkcje automatyzacji KNX — Obsługuje sterowanie oświetleniem podstawowym i stałym, wyjście HVAC, wyjście obecności, funkcję dnia/nocy oraz bramkę logiczną.
- Rozbudowa o dodatkowe akcesoria — Kompatybilność z pilotami Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX oraz adapterami montażowymi Control PRO umożliwia łatwą konfigurację i rozbudowę funkcjonalności.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik obecności ultradźwiękowy
- Technologia detekcji: ultradźwiękowa + elektronicznie regulowany zasięg
- Kąt wykrywania: 360°
- Zasięg detekcji: do O 6 m
- Wysokość montażu: 2,5 – 3,5 m
- Zakres ustawień jasności otoczenia: tak, sterownik fotokomórki
- Czas pracy przekaźnika: od 1 do 30 minut lub cała noc
- Tryb IQ-mode: tak
- Klasa ochrony: IP20
- Kolor: biały
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Typ połączenia: magistrala KNX
- Typ instalacji: podtynkowy, montaż sufitowy
- Funkcje KNX: sterownik fotokomórki, poziom oświetlenia, wyjście HVAC, sterowanie stałym oświetleniem, wyjście obecności, funkcja dnia/nocy, bramka logiczna
- Opcje konfiguracji: ETS, Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX
- Akcesoria opcjonalne: adapter natynkowy Control PRO IP54, klatka ochronna Control PRO, pilot Smart Remote, pilot RC6 KNX, pilot RC7 KNX
- Kod produktu: 059514
- EAN: 4007841059514
- Gwarancja: 5 lat