Czujnik Obecności Steinel IR Quattro MICRO KNX Biały IP65 Kod Produktu 064129
Korzyści z zastosowania czujnika IR Quattro MICRO w automatyce budynkowej
- Minimalistyczna konstrukcja, maksymalne możliwości — Niewielki czujnik o wymiarach obiektywu zaledwie 15 x 15 mm świetnie wpisuje się w potrzeby nowoczesnych przestrzeni, oferując wysoką wydajność w kompaktowej formie.
- Doskonała precyzja w detekcji obecności i ruchu — Czujnik oferuje kąt wykrywania 360°, zasięg do 36 m2 oraz wysokość montażu do 5 metrów, co gwarantuje skuteczność w przestrzeniach biurowych, handlowych i przemysłowych.
- Odporność na trudne warunki środowiskowe — Klasa szczelności IP65 oraz zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C pozwalają na instalację w wilgotnych pomieszczeniach lub miejscach narażonych na zapylenie.
- Integracja z systemami KNX — Sterowanie fotokomórką, HVAC, funkcja dnia/nocy, wyjście obecności i światła, a także funkcje logiczne sprawiają, że czujnik idealnie współpracuje z automatyką budynkową.
- Oszczędność energii i inteligentne zarządzanie oświetleniem — Regulowany poziom światła głównego (0–100%), stałe sterowanie oświetleniem oraz funkcja TEACH dla ustawienia zmierzchu gwarantują maksymalną efektywność energetyczną.
Funkcje i zastosowanie czujnika IR Quattro MICRO
- Zakres detekcji do 6 x 6 m (36 m2) i kąt wykrywania 360° — Idealny do montażu w biurach, korytarzach, przestrzeniach handlowych i innych wymagających pomieszczeniach.
- Elastyczne opcje montażu sufitowego — Niska wysokość montażu oraz estetyczny design pozwalają na niemal niewidoczną integrację z aranżacją wnętrza.
- Programowalne ustawienia czasu — Zakres od 60 sekund do 255 minut umożliwia dostosowanie pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkowników.
- Kompatybilność z pilotami zdalnego sterowania — Współpraca z pilotami RC6 KNX oraz RC7 KNX umożliwia wygodne zarządzanie ustawieniami czujnika.
- Połączenie systemowe Master/Master i Master/Slave — Elastyczność integracji w dużych instalacjach systemowych zwiększa funkcjonalność rozwiązania.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik obecności na podczerwień (PIR)
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 360°
- Zasięg detekcji: do 6 x 6 m (36 m2)
- Wysokość montażu: 2,0 – 5,0 m
- Zakres jasności otoczenia: 2 – 1000 Lux
- Ustawienia czasu pracy: 60 s – 255 minut
- Klasa ochrony: IP65
- Temperatura pracy: -25°C do +55°C
- Kolor: RAL 9003 (biały)
- Materiał obudowy: plastik
- Zasilanie: magistrala KNX
- Typ połączenia: Master/Master, Master/Slave
- Pobór mocy: 0,5 W
- Prąd znamionowy: 10 mA
- Funkcje KNX: sterowanie fotokomórką, poziom światła, HVAC, wyjścia obecności i światła, funkcja dnia/nocy, bramka logiczna
- Akcesoria opcjonalne: pilot RC6 KNX, pilot RC7 KNX
- Kod produktu: 064129
- EAN: 4007841064129
- Gwarancja: 5 lat