Czujnik Obecności Steinel IR Quattro MICRO KNX Czarny IP65 Kod Produktu 068646
Korzyści z zastosowania czujnika IR Quattro MICRO KNX w automatyce budynkowej
- Kompaktowy design przy zachowaniu pełnej funkcjonalności — Czujnik o miniaturowych wymiarach obiektywu 15 x 15 mm doskonale wpasowuje się w nowoczesne wnętrza, oferując zaawansowaną technologię detekcji w subtelnej formie.
- Wysoka skuteczność wykrywania w szerokim zakresie — Zakres detekcji do 6 x 6 m (36 m2) i kąt wykrywania 360° gwarantują precyzyjne monitorowanie obecności nawet w rozległych przestrzeniach.
- Ochrona przed wilgocią i trudnymi warunkami — Klasa ochrony IP65 oraz odporność na temperatury w zakresie od -25°C do +55°C sprawiają, że urządzenie nadaje się do montażu także w miejscach narażonych na wilgoć lub kurz.
- Integracja z systemami KNX dla inteligentnego zarządzania budynkiem — Możliwość sterowania fotokomórką, oświetleniem, HVAC oraz funkcje logiczne ułatwiają pełną automatyzację budynku.
- Energooszczędność i wygoda użytkowania — Funkcja stałego sterowania oświetleniem, ustawienia podstawowego poziomu światła oraz opcja nauki poziomu zmierzchu TEACH zapewniają optymalne wykorzystanie energii i wygodę w codziennej eksploatacji.
Funkcje i zastosowanie czujnika IR Quattro MICRO KNX
- Strefa wykrywania do 36 m2 i kąt detekcji 360° — Doskonały do zastosowania w biurach, salach konferencyjnych, korytarzach oraz przestrzeniach handlowych.
- Podtynkowy montaż sufitowy — Niewielkie rozmiary i estetyczne wykończenie umożliwiają dyskretną instalację bez zakłócania wystroju wnętrza.
- Programowalne ustawienia czasu działania — Możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie od 60 sekund do 255 minut pozwala na dostosowanie działania do specyfiki pomieszczenia.
- Kompatybilność z pilotami zdalnego sterowania — Współpraca z pilotami RC6 KNX oraz RC7 KNX zapewnia wygodne dostosowywanie parametrów czujnika.
- Elastyczne połączenia systemowe — Obsługa konfiguracji Master/Master i Master/Slave pozwala na integrację w większych, złożonych instalacjach.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik obecności na podczerwień (PIR) z czujnikiem światła
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 360°
- Zasięg detekcji: do 6 x 6 m (36 m2)
- Wysokość montażu: 2,0 – 5,0 m
- Zakres jasności otoczenia: 2 – 1000 Lux
- Ustawienia czasu pracy: 60 sekund – 255 minut
- Klasa ochrony: IP65
- Temperatura pracy: -25°C do +55°C
- Kolor: RAL 9005 (czarny)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: magistrala KNX
- Typ połączenia: Master/Master, Master/Slave
- Pobór mocy: 0,5 W
- Prąd znamionowy: 10 mA
- Funkcje KNX: sterownik fotokomórki, poziom oświetlenia, HVAC, funkcja dzień/noc, bramka logiczna
- Akcesoria opcjonalne: pilot RC6 KNX, pilot RC7 KNX
- Kod produktu: 068646
- EAN: 4007841068646
- Gwarancja: 5 lat