Czujnik Obecności Steinel IS 3360 KNX V3 Natynkowy Okrągły IP54 Czarny Kod Produktu 068585
Korzyści z zastosowania czujnika IS 3360 KNX V3 w automatyce budynkowej
- Maksymalne pokrycie w dużych przestrzeniach — Detekcja stycznie do 40 metrów i promieniowo do 8 metrów sprawia, że czujnik idealnie nadaje się do nadzorowania dużych hal produkcyjnych, parkingów wielopoziomowych czy przestrzeni sportowych.
- Niezawodne wykrywanie ruchu na wysokościach — Montaż na wysokości do 4 metrów zapewnia skuteczne monitorowanie przestrzeni o podwyższonym suficie, takich jak hale magazynowe czy wielopoziomowe garaże.
- Pełna integracja z systemami inteligentnego budynku KNX — Funkcje takie jak: sterownik fotokomórki, HVAC, stałe sterowanie oświetleniem, funkcja dzień/noc i bramka logiczna pozwalają na kompleksową automatyzację.
- Wysoka liczba stref przełączania — Aż 1416 stref przełączania zwiększa precyzję wykrywania ruchu i obecności w nawet najbardziej wymagających przestrzeniach.
- Łatwa konfiguracja i inteligentne zarządzanie energią — Ustawienia przez aplikację Smart Remote, pilot RC6 KNX lub RC7 KNX oraz funkcja TEACH do automatycznego ustawiania poziomu zmierzchu usprawniają instalację i codzienne użytkowanie.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 3360 KNX V3
- Pełna detekcja 360° dla szerokiego zastosowania — Doskonały do biur open space, przestrzeni produkcyjnych, sportowych, magazynowych oraz wielopoziomowych parkingów.
- Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia — Możliwość regulacji oświetlenia w zakresie 0–100%, co pozwala dostosować jasność do aktualnych potrzeb przestrzeni.
- Programowalny czas działania od 5 sekund do 15 minut — Umożliwia precyzyjne dopasowanie do wymagań użytkowników i charakteru monitorowanej przestrzeni.
- Odporność na trudne warunki pracy — Klasa ochrony IP54 i zakres temperatury od -20°C do +50°C gwarantują bezpieczne działanie w wymagających środowiskach.
- Zdalne sterowanie i łatwa obsługa — Możliwość programowania za pomocą aplikacji, pilota lub systemu ETS zapewnia wygodę użytkowania i szybką konfigurację.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik obecności na podczerwień (PIR) z czujnikiem światła
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 360°
- Zasięg detekcji: stycznie do O 40 m (1257 m2), promieniowo do O 8 m (50 m2), obecność O 3 m (7 m2)
- Wysokość montażu: 2,5 – 4 m (optymalna 2,8 m)
- Zakres jasności otoczenia: 2 – 1000 Lux
- Ustawienia czasu pracy: 5 sekund – 15 minut
- Klasa ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Kolor: RAL 9005 (czarny)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: magistrala KNX
- Typ połączenia: Master/Slave
- Pobór mocy: < 1 mW
- Prąd znamionowy: 12,5 mA
- Funkcje KNX: sterownik fotokomórki, funkcja podstawowego poziomu światła, HVAC, stałe sterowanie oświetleniem, funkcja dzień/noc, bramka logiczna, wyjście obecności, wyjścia światła x2
- Akcesoria opcjonalne: Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX
- Kod produktu: 068585
- EAN: 4007841068585
- Gwarancja: 5 lat