Czujnik obecności Steinel IR Quattro HD-2 24m IP Podtynkowy IP20 Biały Kod Produktu 080075 Mulitipak 48 szt
Korzyści z zastosowania czujnika IR Quattro HD-2 IP w automatyce budynkowej
- Największa strefa wykrywania wśród czujników PIR Steinel — Czujnik IR Quattro HD-2 IP oferuje detekcję obecności na powierzchni aż 81 m² (promieniowo) oraz do 576 m² w trybie stycznym. Dzięki temu świetnie sprawdzi się w dużych salach wykładowych, open space, halach przemysłowych i recepcjach.
- Sufitowy montaż podtynkowy w zakresie do 10 m — Zakres montażu od 2,5 do 10 metrów, z optymalną wysokością 2,8 m, umożliwia instalację w pomieszczeniach o różnej wysokości i przeznaczeniu.
- Zaawansowana detekcja z czujnikiem pirometrycznym — Czujnik posiada 5200 stref przełączania i rejestruje nie tylko obecność i poziom oświetlenia, ale również temperaturę i wilgotność (na podstawie wersji IP, DALI-2 i KNX).
- Wygodna konfiguracja i łączność przez Bluetooth Mesh — Parametryzacja odbywa się bezprzewodowo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej lub interfejsu webowego, co ułatwia konfigurację i serwisowanie.
- Ekologiczne rozwiązanie bez plastiku w opakowaniu — Czujnik dostarczany jest w opakowaniu wolnym od tworzyw sztucznych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Funkcje i zastosowanie czujnika IR Quattro HD-2 IP
- Detekcja 360° — Pełne pokrycie przestrzeni bez martwych stref
- Maskowanie stref detekcji — Możliwość wyłączenia wybranych obszarów
- Czujnik obecności, ruchu i logika czujnika — Wysoka funkcjonalność w jednym urządzeniu
- Funkcja TEACH — Automatyczne uczenie progu zmierzchu
- Rejestracja poziomu światła, temperatury i wilgotności (IP)
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik obecności PIR z czujnikiem światła
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień + pirometryczny czujnik światła
- Kąt wykrywania: 360°
- Zasięg obecności: 9 × 9 m (81 m²)
- Zasięg styczny: 24 × 24 m (576 m²)
- Zasięg promieniowy: 9 × 9 m (81 m²)
- Wysokość montażu: 2,5 – 10 m (optymalna: 2,8 m)
- Zakres jasności: 2 – 2000 Lux
- Ustawienia czasu: 5 s – 60 min
- Parametryzacja: Bluetooth, interfejs webowy
- Połączenie systemowe: Bluetooth Mesh Connect
- Połączenie międzysystemowe: tak
- Ciągłe sterowanie światłem: nie
- Zabezpieczenie przed podpełzaniem: tak
- Maskowanie stref: tak
- Regulacja elektroniczna: tak
- Regulacja mechaniczna: tak
- Funkcja TEACH: tak
- Pomiar temperatury i wilgotności: tak (w wersji IP)
- Zasilanie: 24–55 V DC (PoE / SELV)
- Zużycie energii: 0,3 W
- Klasa ochrony: IP20
- Temperatura pracy: 0 – 40°C
- Kolor: biały (RAL 9003)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Wymiary: 69 × 103 × 103 mm
- Kod produktu: 080075
- EAN: 4007841080075
- Gwarancja: 5 lat