Rozdzielnica modułowa MSF 2003-00 Elektro-Plast Nasielsk

Opis produktu

Rozdzielnica modułowa 2003-00 jest przeznaczona do instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz komercyjnych. Produkt ten spełnia wymagania funkcjonalności oraz estetyki, idealnie komponując się w różnorodnych wnętrzach. Dzięki możliwości montażu podtynkowego, obudowa jest niemal niewidoczna, co przyczynia się do estetycznego wyglądu instalacji elektrycznej.

Specyfikacja techniczna

Rozdzielnica metalowa podtynkowa IP30, 3x12 modułów Kolor obudowy Biały RAL 9016. NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24, Napięcie znamionowe 400V, Wytrzymałość na uderzenia IK05, Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu, zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m. in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie, drzwi stalowe super płaskie 5mm grubosci, opcja zamka na kluczyk.

Zastosowanie

Produkt znajduje zastosowanie w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia do 230 V, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Obudowa modułowa 2003-00 jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie niezawodność i estetykę wykonania.