Rozdzielnica Multimedialna 2011-00 Elektro-plast Nasielsk
Opis Produktu
Rozdzielnica multimedialna 2011-00 marki Elektro-Plast Nasielsk to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania instalacjami multimedialnymi w domach i biurach. Produkt ten charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz estetycznym wyglądem.
Dane Techniczne
- Klasa szczelności: IP30
- Montaż: podtynkowy
- Kolor obudowy: biały
- Materiał obudowy: stal
- Seria obudowy: MSF RP
- Wymiary: 329mm x 358mm x 94mm
- Kolor pokrywy: biały
- Masa brutto: 2534.6 g