Rozdzielnica Multimedialna 2012-00 ELEKTRO-PLAST Nasielsk
Opis Produktu
Rozdzielnica multimedialna 2012-00 marki ELEKTRO-PLAST Nasielsk to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania instalacjami multimedialnymi w domach i biurach. Produkt ten charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz estetycznym wyglądem.
Dane Techniczne
- Klasa szczelności: IP30
- Montaż: podtynkowy
- Kolor obudowy: biały
- Materiał obudowy: stal
- Seria obudowy: MSF RP
- Wymiary: 478mm x 358mm x 94mm
- Kolor pokrywy: biały
- Masa brutto: 2849.6 g