Rozdzielnica MSF TWIN 2015-02
Opis produktu
Rozdzielnica MSF TWIN 2015-0 to nowoczesne rozwiązanie firmy Elektro-Plast Nasielsk, zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w domowych centrach sterowania. Łączy w sobie funkcje elektryczne i multimedialne co czyni ją idealnym wyborem dla nowoczesnych instalacji.
Dane techniczne
- Index: 2015-02
- Typ: MSF RP 2/28 + 2/28 MM
- Stopień ochrony: IP 30
- Napięcie znamionowe: 400 V AC
- Rozdzielnica wyposażona w gniazdo zasilające: 16A/250V
- Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 97 mm
- Kolor: Biały RAL 9016
- Waga: 5,65 kg
- EAN: 5902431699349