Rozdzielnica MSF TWIN 2015-03
Opis produktu
Rozdzielnica MSF TWIN 2015-03 to nowoczesne rozwiązanie firmy Elektro-Plast Nasielsk, zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w domowych centrach sterowania. Łączy w sobie funkcje elektryczne i multimedialne co sprawia, że jest to produkt 2 w 1. Rozdzielnica ta jest dostępna w wersji podtynkowej oraz natynkowej.
Dane techniczne
- Index: 2015-03
- Typ: MSF RP 3/42 + 1/14 MM
- Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 97 mm
- Stopień ochrony: IP 30
- Napięcie znamionowe: 400 V AC
- Zaciski PE+N
- Gniazdo zasilające: 16A/250V
- Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie
- Drzwi stalowe super płaskie o grubości 5 mm