Rozdzielnica modułowa MSF 2002-11 Elektro-Plast Nasielsk
Opis produktu
Rozdzielnica modułowa 2002-11 jest przeznaczona do instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz komercyjnych. Produkt ten spełnia wymagania funkcjonalności oraz estetyki, idealnie komponując się w różnorodnych wnętrzach. Dzięki możliwości montażu podtynkowego, obudowa jest niemal niewidoczna, co przyczynia się do estetycznego wyglądu instalacji elektrycznej.
Specyfikacja techniczna
Rozdzielnica metalowa natynkowa IP30, 2x12 modułów Kolor obudowy Biały RAL 9016. NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24, Napięcie znamionowe 400V, Wytrzymałość na uderzenia IK05, Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu, zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m. in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie, drzwi stalowe super płaskie 5mm grubości, opcja zamka na kluczyk.
Zastosowanie
Produkt znajduje zastosowanie w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia do 230 V zarówno w domach jednorodzinnych jak i w budynkach użyteczności publicznej. Obudowa modułowa 2002-11 jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie niezawodność i estetykę wykonania.