Rozdzielnica Multimedialna 2012-11 Elektro-plast Nasielsk
Opis Produktu
Rozdzielnica multimedialna 2012-11 marki Elektro-Plast Nasielsk to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania instalacjami multimedialnymi w domach i biurach. Produkt ten charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz estetycznym wyglądem.
Dane Techniczne
- Klasa szczelności: IP30
- Montaż: natynkowy
- Kolor obudowy: biały
- Materiał obudowy: stal
- Seria obudowy: MSF RN
- Wymiary: 478mm x 358mm x 98mm
- Kolor pokrywy: biały