Rozdzielnica MSF TWIN 2015-30
Opis produktu
Rozdzielnica MSF TWIN 2015-30 to nowoczesne rozwiązanie firmy ELEKTRO-PLAST NASIELSK zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w systemach elektrycznych i multimedialnych.
Dane techniczne
- Typ: MSF TWIN RN 3X12 IP30 (PE+N) + 1X12 MULTIMEDIALNA
- Index: 2015-30
- Normy: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
- Stopień ochrony: IP 30
- Napięcie znamionowe: 400 V AC
- Gniazdo zasilające: 16A/250V
- Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 97 mm
- Zawartość zestawu: wspornik z listwami przyłączeniowymi, zespół dwóch szyn DIN 35, drzwi stalowe super płaskie o grubości 5 mm