Rozdzielnica modułowa Elegant 2x12 podtynkowa IP40 PE+N drzwi białe 2435-00
Opis produktu
Rozdzielnica modułowa marki Elektro-Plast Nasielsk, model 2435-00, to wysokiej jakości produkt przeznaczony do instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Wykonana z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym, zapewnia II klasę izolacji oraz stopień ochrony IP40. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia montaż podtynkowy, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących estetykę i funkcjonalność.
Specyfikacja techniczna
- Napięcie znamionowe: 400V
- Ilość modułów: od 5 do 36
- Odporność na uderzenie: IK05
- Zakres temperatur pracy: od -20°C do +70°C
- Materiał główny: ABS
- Kolor: RAL 9003 (biały)
- Wymiary: 350x310x104 mm