Rozdzielnica Multimedia ELEGANT 2435-20
Opis produktu
Rozdzielnica multimedia ELEGANT 2435-20 marki Elektro-Plast Nasielsk to wysokiej jakości produkt przeznaczony do zastosowania w instalacjach elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Wykonana z solidnego tworzywa sztucznego w kolorze białym, zapewnia II klasę izolacji oraz stopień ochrony IP40. Dzięki swoim wymiarom (350x310x104 mm) oraz rozmieszczeniu modułów 12+12, jest idealnym rozwiązaniem zarówno do małych, jak i dużych przestrzeni.
Specyfikacja techniczna
- Typ: Rozdzielnica multimedia
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP40
- Wymiary: 350x310x104 mm
- Kolor: Biały
- Rozmieszczenie modułów: 12+12
Zalety produktu
Model 2435-20 wyróżnia się łatwością montażu, estetycznym wyglądem oraz funkcjonalnością.Solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałe użytkowanie.