Rozdzielnica Elektryczna ELEGANT RN 2x12 PE+N IP40 BIAŁY
Opis produktu
Index: 2425-00. Typ: RN 2x12. Rozdzielnica elektryczna marki Elektro-Plast Nasielsk, model ELEGANT RN 2x12 PE+N IP40 BIAŁY, jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość na lata. Rozdzielnica posiada II klasę izolacji oraz stopień ochrony IP40, co gwarantuje jej odporność na działanie czynników zewnętrznych.
Specyfikacja techniczna
- Index: 2425-00
- Typ: RN 2x12
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP40
- Drzwi: Transparentne
- Wymiary: 350x310x104 mm