Rozdzielnica Multimedialna Elektro-Plast Nasielsk 2425-20
Opis produktu
Rozdzielnica multimedialna model 2425-20 marki Elektro-Plast Nasielsk to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie do zarządzania instalacjami elektrycznymi i multimedialnymi w domach i biurach. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość na lata. Klasa szczelności IP40 gwarantuje ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, a klasa ochronności II wskazuje na podwójną izolację. Rozdzielnica jest przystosowana do montażu natynkowego, co ułatwia instalację i dostęp do komponentów.
Specyfikacja techniczna
- Klasa szczelności: IP40
- Montaż: Natynkowy
- Rozmieszczenie modułów: 12+12
- Wymiary: 350x310x104 mm
- Kolor: Biały
- Klasa ochronności: II