Rozdzielnica Multimedialna Elegant 3x12 Natynkowa IP40 N+PE Drzwi Białe 2445-20
Producent: Elektro-Plast Nasielsk
Seria produktu: ELEGANT N/T
Indeks producenta: 2445-20
Rozdzielnica multimedialna Elegant 3x12 natynkowa IP40 N+PE z drzwiami białymi to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa w kolorze białym (RAL9003), zapewnia bezpieczeństwo i estetykę instalacji elektrycznych. Rozdzielnica jest wyposażona w system zamykania drzwi typu „push-click”, co gwarantuje łatwość obsługi oraz możliwość zastosowania zamka z kluczem.. Produkt spełnia wymagania stopnia ochrony IP40 oraz klasy ochronności IK07, co potwierdza jej wysoką wytrzymałość i szczelność.
Specyfikacja techniczna
- Stopień ochrony (IP): IP40
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Wysokość [mm]: 475
- Szerokość [mm]: 310
- Głębokość [mm]: 104
- Kolor: Biały
- Możliwość rozbudowy: Szyna DIN
- Rodzaj drzwi: Nieprzezroczyste
- Numer RAL: 9003