Rozdzielnica ELEGANT™ RP 2x12 IP 40
Opis produktu
Model 2435-01 marki Elektro-Plast Nasielsk to wysokiej jakości rozdzielnica przeznaczona do instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Produkt ten jest idealny dla domów, mieszkań oraz małych biur, oferując od 5 do 54 modułów w konfiguracjach 1-, 2- lub 3-rzędowych (12 modułów w rzędzie). Rozdzielnica posiada II klasę izolacji oraz stopień ochrony IP40, co zapewnia bezpieczeństwo i trwałość użytkowania.
Specyfikacja techniczna
- Index: 2435-01
- Typ: RP 2x12
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP40
- Drzwi: Transparentne