Rozdzielnica modułowa Elegant 1x12
Opis produktu
Jednorzędowa rozdzielnica modułowa Elegant 1x12 marki Elektro-Plast Nasielsk to wysokiej jakości produkt o indeksie 2423-01, charakteryzujący się estetycznym wyglądem oraz dużą odpornością mechaniczną na uderzenia. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w transparentne drzwiczki dymne, listwy zaciskowe N+PE oraz szynę montażową TH35. Produkt jest przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -20°C do +70°C, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.
Specyfikacja techniczna
- Napięcie znamionowe: 400V
- Stopień ochrony: IP40
- Odporność na uderzenie: IK05
- Klasa ochrony: II
- Ilość modułów: 12
- Wymiary: 298x198x96 mm
- Kolor: Biały, RAL 9003