Rozdzielnica modułowa Elektro-Plast Nasielsk Elegant RN 2425-01
Index: 2425-01
Typ: RN 2x12
Zastosowanie: Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowych i komercyjnym (domy, mieszkania, biura)
Ilość modułów: 24 (12+12)
Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP40
Drzwi: Białe, w kolorze obudowy
Wymiary: Y 350mm X 310mm Z 104mm
Klasa ochronności: II
Kolor pokrywy: Półprzezroczysty
Zawartość zestawu: Zaciski śrubowe N/PE