Rozdzielnica ELEGANT™ IP 40 - Model 2425-21

Producent: Elektro-Plast Nasielsk

Indeks: 2425-21

Zastosowanie: Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.

Opis: Rozdzielnica modułowa przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się klasą izolacji II oraz stopniem ochrony IP40, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania. Drzwi rozdzielnicy są transparentne, co umożliwia łatwy wgląd w jej wnętrze bez konieczności otwierania.

Specyfikacja: Rozdzielnica jest dostępna w wersji od 5 do 54 modułów, z możliwością konfiguracji 1-, 2- lub 3-rzędowej. Wymiary produktu to 303x212x98 mm, co pozwala na łatwą instalację w różnych lokalizacjach.

Certyfikaty: Produkt spełnia normy PN-EN 62208 oraz PN-EN 60670-24, co potwierdza jego wysoką jakość i zgodność z obowiązującymi standardami.