Rozdzielnica modułowa Elegant 3x12

Model: 2445-01

Producent: Elektro-Plast Nasielsk

Opis: Nowoczesna i popularna rozdzielnica modułowa z serii Elegant, dostępna w wersji natynkowej. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania z białego tworzywa (RAL9003) oraz atrakcyjną ceną. Przeznaczona głównie dla budownictwa mieszkaniowego. Wyposażona w system zamykania drzwi typu "push-click", z opcją zamka na kluczyk i możliwością plombowania.

Cechy: Stopień ochrony IP40, II klasa ochrony, napięcie znamionowe 400V AC, listwy przyłączeniowe N+PE, możliwość łączenia w zestawy.

Normy: Zgodność z PN-EN 62208, PN-EN 60670-24.