Łącznik Schodowy Hermetyczny IP44 Biały Hermes - 0331-02

Producent: Elektro-Plast Nasielsk

Indeks producenta: 0331-02

Kolor: Biały

Materiał: Tworzywo sztuczne

Napięcie znamionowe: 250V

Prąd łączeniowy do świetlówek: 10AX

Ochrona: IP44 - ochrona przed bryzgami wody

Zastosowanie: Idealny do miejsc narażonych na działanie wody i wilgotności jak piwnice, garaże czy łazienki.

Opis

Łącznik schodowy hermetyczny Hermes 0331-02 od Elektro-Plast Nasielsk to niezawodne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i funkcjonalności. Oferuje wysoką ochronę przed wilgocią i bryzgami wody, co czyni go idealnym wyborem do miejsc o zwiększonej wilgotności. Jego solidna konstrukcja i estetyczny wygląd zapewniają długotrwałe i niezawodne użytkowanie.