Łącznik świecznikowy hermetyczny IP44 biały ŁNT-5 0332-02
Producent: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Seria produktu: HERMES
Indeks producenta: 0332-02
Stopień ochrony (IP): IP44
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: Biały
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10A
Łącznik świecznikowy hermetyczny IP44 biały ŁNT-5 0332-02 od ELEKTRO-PLAST NASIELSK to niezawodne i funkcjonalne rozwiązanie do instalacji elektrycznych. Zaprojektowany z myślą o trwałości, estetyce i bezpieczeństwie, łączy nowoczesne technologie z wysoką jakością wykonania. Idealny do użytku w pomieszczeniach narażonych na wilgoć i zabrudzenia, takich jak łazienki, kuchnie czy garaże, gdzie wymagane jest wyższe zabezpieczenie przed działaniem czynników zewnętrznych.