Przycisk podświetlany Hermes - 0336-02
Opis produktu
Przycisk podświetlany Hermes marki Elektro-Plast Nasielsk to wysokiej jakości element osprzętu elektroinstalacyjnego. Charakteryzuje się stopniem ochrony IP44, co czyni go idealnym do użytku w warunkach zwiększonej wilgotności. Produkt dostępny jest w kolorze białym, co zapewnia uniwersalność i estetykę montażu.
Specyfikacja techniczna
- Napięcie znamionowe: 250V
- Prąd znamionowy: 10A
- Stopień ochrony: IP44
- Materiał: Tworzywo termoplastyczne
- Kolor: Biały
- Sposób montażu: Natynkowy
Zastosowanie
Przycisk znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie panują trudne warunki, takich jak hale garażowe, magazyny czy pomieszczenia gastronomiczne.